DCR2-3.7の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DCR2-3.7の販売特集

DCR2-3.7」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDCR2-3.7に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DCリアクトル 富士電機

販売価格 ¥3,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 DCリアクトル 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「DCR2-3.7」のピックアップ商品

【ワケあり】コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格 ¥43,425
特価
0営業日後以内
富士電機 【ワケあり】コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

小形直流リアクトル 三菱電機

販売価格 ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
三菱電機 小形直流リアクトル 1台 レビュー:(2)

【特長】小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

小形交流リアクトル 三菱電機

販売価格 ¥5,690〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
三菱電機 小形交流リアクトル 1台 レビュー:(1)

【特長】小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格 ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本 レビュー:(74)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼で全身焼入。刃先はマグネット入り。 グリップにはオリジナルのソフト樹脂使用。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥4,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド コードリール コンパクトタイプ 1台 レビュー:(20)

【特長】安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

ラジオノイズ低減用零相リアクトル 富士電機

販売価格 ¥4,890〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
富士電機 ラジオノイズ低減用零相リアクトル 1個 レビュー:(2)

【特長】ノイズを低減するために使用します。 おおむね1MHz以上の周波数帯の抑制効果が得られます。 効果の得られる周波数帯が広いため, 簡易的なノイズ対策として適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ラインノイズフィルタ 三菱電機

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 ラインノイズフィルタ 1台 レビュー:(4)

【特長】インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル オムロン(omron)

販売価格 ¥9,690〜
3営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル 1個

【特長】インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル オムロン(omron)

販売価格 ¥15,900〜
出荷目安:11日から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル 1個

【特長】電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズ 富士電機

販売価格 ¥15,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
富士電機 高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズ 1台

【特長】本機1台でお客様の設備に応じた最適な制御を実現。高度な演算機能「カスタマイズロジック」を標準搭載し、お客様設備の特性に応じた制御を実現します。例えば、天井から重量物をモータで巻き上げるホイストクレーンは、吊り上げる対象物の荷重に応じてモータの回転数を細かく制御することが求められます。従来、この実現には、汎用インバータにPLCやリレー、タイマなどで構成した制御回路を組み合わせることが一般的でしたが、本製品は、本機1台でこうした高度な制御を行うことができます。 2重定格の採用によりコストダウンや省スペースを実現。2種類の負荷定格に対応します。軽過負荷で対応可能な機械設備に対してはインバータの容量を1枠下げることができ、コストダウンや省スペースに貢献します。例えば、通常22kWのモータには22kWのインバータが必要ですが、運転条件を満たせば18.5kWのインバータが使えます。 業界最小クラスのコンパクト設計。業界最小クラス(0.1〜0.75kWの容量帯で幅68mm)のコンパクト設計を実現しました。同容量帯の従来機種(FRENIC-Multi)と比較し、体積を15%小型化しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ 富士電機

販売価格 ¥28,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ 1台

【特長】瞬間停電再始動機能により運転継続 ファンやブロアなどで瞬時停電が発生しても、負荷の慣性を利用し、徐々にモータの運転速度を下げながら継続運転し、モータを停止させることなく再始動運転します。(負荷の慣性モーメントによっては停止する場合もあります。) 少水量停止機能によりさらなる省エネ運転 配管の圧損や漏れなどにより発生する「圧力低下」に伴うポンプ動作など、少水量を得るためのポンプの繰り返し運転などに対して、一定レベル以下の必要水量に対してポンプを駆動させない制御を行いますので、無駄なポンプ動作を削減することで、さらに省エネが図れます。 低トルク検出機能により設備動作状況を把握 インバータが接続されているモータの負荷状態をトルクで把握し、一定のレベル以下となった場合には「低トルク」と判断し出力信号として出力します。これにより、設備側で発生したトラブル(プーリのベルト切断など)をインバータ側で把握することができます。 過負荷回避制御で設備を継続運転 ファンやプーリ部に異物を巻込み負荷が増大し、インバータ内部温度が急激に上昇したときや周囲温度が異常に上昇したときなど、インバータが過負荷状態になると、モータの速度を下げて負荷を低減し、運転を継続します。 充実したPID制御機能を搭載 温度・圧力・流量制御などを行うPID調節器に「少水量停止機能」「偏差警報・絶対値警報出力」を追加しました。さらに、PID制御のオーバーシュートを防止するためのアンチリセットワインドアップ機能やPID出力リミッタ・積分ホールド/リセット信号により、調整しやすいPID制御機能にしました。 ユニバーサルDI/DOによりシンプルシーケンス 貯水タンクの水位を判断するフロースイッチなど、インバータ周辺機器となる各種センサーのディジタル信号をインバータに接続することで、通信を経由して上位のコントローラやPCへ伝達できます。小規模設備やプログラマブルコントローラ(PLC)を使用しなくても、簡単に上のシステムに情報を送ることが出来ます。 アナログ入力モニタにより表示器を削減 空調設備の流量や温度センサーなどの信号を表示係数を利用し、温度、圧力などの物理数値へ変換した表示ができますので、専用の流量メータや風量メータを使用しなくても、擬似的にインバータのタッチパネルに表示することができます。 クイックセットアップで簡単設定 標準で搭載しているタッチパネルでは、メニューモードからクイックセットアップを選択することで、指定された18個の機能コードを表示し、簡単に設定できます。 遠隔操作可能なタッチパネルを標準搭載 標準タッチパネルは、下部に化粧カバーを横にスライドして取外し、本体とLANケーブルで接続するだけで、簡単に遠隔操作タッチパネルになります。 多機能タッチパネルもオプションで用意 より見やすくなったバックライト付LCD搭載。大型7セグメントLED5桁表示。クイックセットアップの項目を追加・削除可能。リモート/ローカル切換えキーを新たに追加。最大3セットまでデータコピー可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「DCR2-3.7」の関連特集

CDRBU2W40-90D-R73L

CDRBU2W40-90D-R73L

ロータリアクチュエータ フリーマウント形 CDRBU2Wやフリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W20-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

CDRBU2W40-90D-R73Lの販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンや作業服つなぎタイプ フード付などの「欲しい」商品が見つかる!

安全用品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

富士電機

富士電機

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形などの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機の販売特集

アルインコ

アルインコ

はしご兼用脚立 MXJ-Fや脚伸縮式足場台 PXGEなどのお買い得商品がいっぱい。

アルインコの販売特集

プリンストン

プリンストン

白色LEDバックライト式ADSパネル採用23.8インチワイド液晶ディスプレイD-SUB、HDMI端子X2搭載や2ポートUSB給電機能付き6個口OAタップ Unitapを今すぐチェック!

プリンストンの販売特集