DELC-J9PAF-23L9Eの販売特集

DELC-J9PAF-23L9E」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDELC-J9PAF-23L9Eに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DELC-J9PAF-23L9E」のピックアップ商品

3M ポリイミドテープ 5413 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) 3M ポリイミドテープ 5413 1巻 レビュー:(2)

【特長】難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要【用途】プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > ポリイミド粘着テープ

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(83)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタプラスチックフード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 1個

【特長】コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

カプトン粘着テープ 寺岡製作所

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺岡製作所 カプトン粘着テープ 1巻 レビュー:(7)

【特長】耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁【用途】トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > ポリイミド粘着テープ

「DELC-J9PAF-23L9E」の関連特集

rs232コネクタ

rs232コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付や17JEシリーズピンコネクタなど。

rs232コネクタの販売特集

基板固定台

基板固定台

ミニチュアバイスやサポートスタンドなどの「欲しい」商品が見つかる!

基板固定台の販売特集

D-SUB15P

D-SUB15P

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やディスプレイケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

D-SUB15Pの販売特集

d-sub 基板

d-sub 基板

D-subコネクタ変換用基板やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)も人気!

d-sub 基板の販売特集

D02-M15SAG

D02-M15SAG

D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型やD-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプも人気!

D02-M15SAGの販売特集

d-sub 結線

d-sub 結線

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型やD-subコネクタ圧接形コネクタなど。

d-sub 結線の販売特集

DEU-9PF-F0

DEU-9PF-F0

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型やD-subコネクタ圧着型コンタクトなどの人気商品が勢ぞろい。

DEU-9PF-F0の販売特集

高密度コネクタ

高密度コネクタ

D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプやD-subコネクタ半田型などのお買い得商品がいっぱい。

高密度コネクタの販売特集

DA-15PF-N

DA-15PF-N

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)ほか、いろいろ。

DA-15PF-Nの販売特集

dsub 25ピン

dsub 25ピン

D-subコネクタ半田型やD-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型などの人気商品が勢ぞろい。

dsub 25ピンの販売特集

dsubコネクタ

dsubコネクタ

D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型やD-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)ほか、いろいろ。

dsubコネクタの販売特集

ジャンクションシェル

ジャンクションシェル

Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプやD-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型など。

ジャンクションシェルの販売特集