DENSEI-LAMBDAの販売特集

DENSEI-LAMBDA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDENSEI-LAMBDAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

無停電電源装置 BUシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥97,890〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オムロン(omron) 無停電電源装置 BUシリーズ 1個ほか

【特長】常時インバータ給電方式。電圧変動の激しい場所にも対応。産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS:4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)。CEマーキング適合/UL規格取得。リモートON/OFF標準装備。安定性が求められるシステムに最適:常にインバータ経由で給電される常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75〜144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付。「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルのランニングコストを低減します。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性:UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。お客様自身で簡単にバッテリ交換、ファン交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ対応)。誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

「DENSEI-LAMBDA」のピックアップ商品

ミニUPS GX100シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥119,000〜
出荷目安:10日から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
富士電機 ミニUPS GX100シリーズ 1台

【特長】常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。【用途】大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機

販売価格(税別) ¥22,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スワロー電機 高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ 1台

【特長】停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

DL3115シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
出荷目安:16日から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機 DL3115シリーズ 1台

【特長】90度アングル形状のプラグ: 小形の装置サイズと入力プラグに90度アングル形状プラグを採用し、AC電源接続部分の省スペース化に貢献しています。 外部インターフェース: Power-SOLやOS標準UPSサービスに対応し、OSのシャットダウンが可能なRS-232Cインタフェースを装備しています。【用途】コンパクトなサイズでパーソナルコンピュータに最適な小形軽量UPS

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

DL5115シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥31,900〜
出荷目安:11日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士電機 DL5115シリーズ 1台

【特長】Windows、Linux対応の電源管理ソフトウェアを標準添付: 電源管理ソフトウェア「Power-SOL」を使って電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。 ホットスワップバッテリシステム: 負荷の電源を落とさずにバッテリを交換できます。 NTP(ネットワークプロテクタ): 電源ライン以外の電話線などからサージ除去のため電話/モデム線または10Base-T/100Base-Tネットワークケーブル(RJ45/RJ11)に対応したコネクタがリアパネルに装備されています。【用途】コンパクトなサイズでパーソナルコンピュータに最適な小形軽量UPS

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

ミニUPS GX200シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥149,000〜
出荷目安:11日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
富士電機 ミニUPS GX200シリーズ 1台

【特長】常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5〜3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5〜10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。【用途】大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

無停電電源装置 BXシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 無停電電源装置 BXシリーズ 1個ほか

【特長】常時商用給電方式。4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付。バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ 1個ほか レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ パワーコムジャパン

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
パワーコムジャパン OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ 1個

【特長】1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 無停電電源装置(UPS)

OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
パワーコムジャパン OAタップ型無停電電源装置 1個 レビュー:(1)

【特長】1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 無停電電源装置(UPS)

Smart-UPS 750 LCD 100V APC

販売価格(税別) ¥54,900
3営業日後以内
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 1台

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 無停電電源装置(UPS)

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ レビュー:(9)

【特長】ユニット電源の新スタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「DENSEI-LAMBDA」の関連特集

LAMBDA

LAMBDA

HK-10-5/AやJWS50-24/COなどの「欲しい」商品が見つかる!

LAMBDAの販売特集

パソコン バッテリー セル 交換

パソコン バッテリー セル 交換

【リターン式】 ノートPC用リサイクルバッテリー(Panasonic) ※お預り再生サービスやミニUPS EX100-オンラインシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

パソコン バッテリー セル 交換の販売特集

バッテリー交換用 バックアップ電源

バッテリー交換用 バックアップ電源

OBDU対応メモリーバックアップ(9V電池・12Vバッテリー両用タイプ)やメモリーバックアップなどの「欲しい」商品が見つかる!

バッテリー交換用 バックアップ電源の販売特集

小型シール鉛蓄電池

小型シール鉛蓄電池

UPS(単相無停電電源装置) Smart King PROシリーズやポータブル電源も人気!

小型シール鉛蓄電池の販売特集

電源ケーブル接続

電源ケーブル接続

低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形や電源分岐ターミナルを今すぐチェック!

電源ケーブル接続の販売特集

富士電機 インバータ

富士電機 インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズやファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズも人気!

富士電機 インバータの販売特集

無停電装置 バッテリー

無停電装置 バッテリー

無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリやOAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプなど。

無停電装置 バッテリーの販売特集

富士電機 サイリスタ

富士電機 サイリスタ

ミニUPS GX100シリーズや標準形サーマルリレーを今すぐチェック!

富士電機 サイリスタの販売特集

オムロン 電池 交換

オムロン 電池 交換

無停電電源装置 BYシリーズやプログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン 電池 交換の販売特集

バックアップ電源

バックアップ電源

メモリーバックアップやOBDU対応メモリーバックアップ(9V電池・12Vバッテリー両用タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

バックアップ電源の販売特集

BP50XF

BP50XF

無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリや無停電電源装置 BXシリーズなど。

BP50XFの販売特集

停電 バッテリー

停電 バッテリー

OAタップ型無停電電源装置やOAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプを今すぐチェック!

停電 バッテリーの販売特集