DEU-9PF-F0の販売特集

DEU-9PF-F0」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDEU-9PF-F0に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 1個

【特長】圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DEU-9PF-F0」のピックアップ商品

D-subコネクタ圧着型コンタクト 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥889〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着型コンタクト 1パック(100本)ほか レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ圧着型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着型 1個

【特長】操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタプラスチックフード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) 1個

【特長】パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 1個

【特長】コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ圧着型コネクタ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着型コネクタ 1個

【特長】結線は操作の簡単な圧着工具で行う圧着式です。結線したコンタクトはインシュレータの後面から挿入します。挿入されたコンタクトは、インシュレータのコンタクト穴に内蔵された金属製クリップにより確実に保持されます。なお、回路変更や誤配線の修正の場合には、専用の引抜工具によって簡単に引き抜く事も出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

3層プリーツマスク モノタロウ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 3層プリーツマスク 1箱(60枚)ほか レビュー:(717)

【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。

安全保護具・作業服・安全靴 > マスク > 簡易マスク > 汎用マスク > プリーツ型

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DEU-9PF-F0」の関連特集

DEU-9SF-F0

DEU-9SF-F0

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型やD-subコネクタ圧着型コンタクトなどの人気商品が勢ぞろい。

DEU-9SF-F0の販売特集

D20418-J3F

D20418-J3F

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台やD-subコネクタ嵌合固定台(六角形)も人気!

D20418-J3Fの販売特集

D-SUB 9 コネクタ

D-SUB 9 コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタや17JEシリーズソケットコネクタケース付を今すぐチェック!

D-SUB 9 コネクタの販売特集

D-sub25P

D-sub25P

D-subコネクタ圧着型やRS-232Cケーブルも人気!

D-sub25Pの販売特集

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)やパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルなど。

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])の販売特集

D-sub ピン

D-sub ピン

D-subコネクタマシンコンタクトやD-subコネクタ圧着型コンタクトなどの人気商品が勢ぞろい。

D-sub ピンの販売特集

DC-37P

DC-37P

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)などの「欲しい」商品が見つかる!

DC-37Pの販売特集

DC-C8-J13-F2-1R

DC-C8-J13-F2-1R

RS-232Cケーブルや17JEシリーズソケットコネクタも人気!

DC-C8-J13-F2-1Rの販売特集

日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE)

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやD-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)などの人気商品が勢ぞろい。

日本航空電子工業(JAE)の販売特集

dsub 25ピン

dsub 25ピン

D-subコネクタ半田型やD-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)ほか、いろいろ。

dsub 25ピンの販売特集

JL05-2A24-28SC-F0-R

JL05-2A24-28SC-F0-R

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)やJL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)などのお買い得商品がいっぱい。

JL05-2A24-28SC-F0-Rの販売特集

DELC-J9PAF-23L9E

DELC-J9PAF-23L9E

D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプや3M ポリイミドテープ 5413などのお買い得商品がいっぱい。

DELC-J9PAF-23L9Eの販売特集