DH-12Cの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DH-12Cの販売特集

DH-12C」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDH-12Cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

黄銅製ニードルバルブ フジキン

販売価格 ¥2,730〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
フジキン 黄銅製ニードルバルブ 1個

【特長】小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

「DH-12C」のピックアップ商品

タオルペーパー モノタロウ

販売価格 ¥91〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ タオルペーパー 1パック(200枚)ほか レビュー:(1098)

【特長】不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。 環境にやさしい「リサイクルペーパー」を使用しています。その為紙色が少しグレー寄りの白色になります。【用途】お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き

オフィス・テープ・清掃用品 > 日用消耗品・衛生美容 > ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル > ペーパータオル

黄銅製ニードルバルブ(10K) キッツ(KITZ)

販売価格 ¥879〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 黄銅製ニードルバルブ(10K) 1個 レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ フジキン

販売価格 ¥1,268〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジキン ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ニードルバルブ カクダイ

販売価格 ¥679〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
カクダイ ニードルバルブ 1個 レビュー:(3)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ステンレス鋼製ネジ込式パネルナット付ニードルストップバルブ フジキン

販売価格 ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
フジキン ステンレス鋼製ネジ込式パネルナット付ニードルストップバルブ 1個

【用途】石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント。産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス及び、液ライン

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) キッツ(KITZ)

販売価格 ¥6,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) 1個 レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

黄銅製ニードルバルブ(20K) キッツ(KITZ)

販売価格 ¥2,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 黄銅製ニードルバルブ(20K) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ネジ込式微量調整バルブ フジキン

販売価格 ¥6,790
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジキン ネジ込式微量調整バルブ 1個

【特長】小型、軽量です。高精度の流量調整が出来ます。コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。高圧ガス大臣認定工場の品質管理のもとで大量に製造しておりますので、高品質のものを安価に提供できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD

販売価格 ¥5,290〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CKD ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) 1個

【特長】誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > スピードコントローラ > ダイヤル付ニードルバルブ DVL

二方ボールバルブ フジトク

販売価格 ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
フジトク 二方ボールバルブ 1個 レビュー:(1)

【特長】独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > その他バルブ

ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン

販売価格 ¥36,758〜
5営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
フジキン ステンレス鋼製ニードルバルブ 1個

【特長】バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。 コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。 酸素禁油処理品です。 フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。(UN-116PBについては、この項は該当致しません。)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ フジキン

販売価格 ¥4,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジキン ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ 1個

【特長】ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

「DH-12C」の関連特集

FHC12ED

FHC12ED

エルズームスタンド用替え蛍光灯やエルズームアームライト用替え蛍光灯などの人気商品が勢ぞろい。

FHC12EDの販売特集

H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d

H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d

ハロゲンバルブ H3C 12VやGWL エクセレントホワイトバルブ H3Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

H1、H2、H3、H3a、H3C、H3dの販売特集

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16

エンドミルやカッタも人気!

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16の販売特集

C200H-ID215

C200H-ID215

プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/OユニットやSYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

C200H-ID215の販売特集

hj4-l-dc12

hj4-l-dc12

汎用パワーリレー HJ4などのお買い得商品がいっぱい。

hj4-l-dc12の販売特集

DCGW070202 TH10

DCGW070202 TH10

チップ NU-DCGWやチップ DCGT-W10ほか、いろいろ。

DCGW070202 TH10の販売特集

SMC MHY2-10D-M9BW

SMC MHY2-10D-M9BW

エアグリッパーやエアシリンダ用オートスイッチ D-M9などの人気商品が勢ぞろい。

SMC MHY2-10D-M9BWの販売特集

c200h-id211

c200h-id211

プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/Oユニットやプログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M リレー接点出力ユニットも人気!

c200h-id211の販売特集

thk dcm12 スクリュー

thk dcm12 スクリュー

スクリューナットやスクリュー軸ほか、いろいろ。

thk dcm12 スクリューの販売特集

K3HB-XVD-A1 AC100-240

K3HB-XVD-A1 AC100-240

スーパースリムスタイルメーター 電圧計やMini3デジタル(電流&電圧計)などの「欲しい」商品が見つかる!

K3HB-XVD-A1 AC100-240の販売特集

MHC2-10D

MHC2-10D

エアチャック(支点開閉形) (MHC〜)やエアチャック(支点開閉形) MHC2ほか、いろいろ。

MHC2-10Dの販売特集

hh62p-dc12v

hh62p-dc12v

パワーリレー 標準形やパワーリレー HH62など。

hh62p-dc12vの販売特集