DIAGERの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DIAGERの販売特集

DIAGER」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDIAGERに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格 ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(53)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「DIAGER」のピックアップ商品

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(8)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本 レビュー:(61)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格 ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(26)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(27)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格 ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(18)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

販売価格 ¥969〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング 1本 レビュー:(16)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。【用途】コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル ハウスビーエム

販売価格 ¥389〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
ハウスビーエム コンクリートドリル 1本 レビュー:(6)

【用途】回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格 ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(31)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビットX5L (SDSplusシャンク) BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビットX5L (SDSplusシャンク) 1本 レビュー:(4)

【特長】近年パワーアップの著しいハンマードリルの強力な打撃力にもびくともしない頑強さにより、最新のハンマードリルの能力を最大限発揮できます。デッキプレート貫通作業や、鉄筋干渉によるチップの破損に強く、一般的なビットに比べて約2倍の長寿命を実現しました。広いフルート断面積と均一で滑らかな表面加工により、切り粉を素早く排出し、切り粉のつまりが発生しません。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(六角軸シャンク) モノタロウ

販売価格 ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(六角軸シャンク) 1本 レビュー:(52)

【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ミカゲ石用ドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエム

販売価格 ¥539〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハウスビーエム ミカゲ石用ドリル (ストレートシャンク) 1本 レビュー:(2)

【特長】石材、御影石、PC板などへの穴あけ作業に最適です。【用途】被削材:石材、御影石、PC板など。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格 ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(10)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「DIAGER」の関連特集

DIGI INTERNATIONAL

DIGI INTERNATIONAL

XB2B-WFPT-001やXBP24-DKSを今すぐチェック!

DIGI INTERNATIONALの販売特集

GENERAL SEMICONDUCTOR

GENERAL SEMICONDUCTOR

2N3599や2N5349などの人気商品が勢ぞろい。

GENERAL SEMICONDUCTORの販売特集

AIM CAMBRIDGE

AIM CAMBRIDGE

CPFIUG882や40-9709HMなどのお買い得商品がいっぱい。

AIM CAMBRIDGEの販売特集

DAGNALL ELECTRONICS

DAGNALL ELECTRONICS

D3009など。

DAGNALL ELECTRONICSの販売特集

ERGO SANDVIK

ERGO SANDVIK

1-100-06-2-3など。

ERGO SANDVIKの販売特集

GENERAL DEVICES

GENERAL DEVICES

D-4456やD-4455などの人気商品が勢ぞろい。

GENERAL DEVICESの販売特集

GUARDIAN ELECTRIC

GUARDIAN ELECTRIC

TP12X19-I-24Dや2HD-C-120Aなど。

GUARDIAN ELECTRICの販売特集

LAIRD TECHNOLOGIES

LAIRD TECHNOLOGIES

TYS3010100M-10やTYS3015100M-10ほか、いろいろ。

LAIRD TECHNOLOGIESの販売特集

LEOPARD IMAGING

LEOPARD IMAGING

LI-VM34LPなどの「欲しい」商品が見つかる!

LEOPARD IMAGINGの販売特集

POWERDATA TECHNOLOGIES

POWERDATA TECHNOLOGIES

START3も人気!

POWERDATA TECHNOLOGIESの販売特集

SAFETY FIRST AID GROUP

SAFETY FIRST AID GROUP

D3001やE401など。

SAFETY FIRST AID GROUPの販売特集

SPECTRUM DIGITAL

SPECTRUM DIGITAL

XDS100V2 JTAGやEZDSP F28335などのお買い得商品がいっぱい。

SPECTRUM DIGITALの販売特集