DIALKD67Bの販売特集

DIALKD67B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDIALKD67Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダイヤル調整先端可動式内視鏡 サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥129,000
0営業日後以内
サンコー(電子機器) ダイヤル調整先端可動式内視鏡 1台 レビュー:(1)

【特長】ケーブル根本にあるダイヤルを回すことで先端部が2方向に90度ずつ、合計180度可動します。さらにケーブル全体の向きも変えられます。先端径が6.5Φのインターロック式チューブを採用!先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。また、SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。【用途】配管や天井の検査、点検に。自動車などのエンジンルームの点検に。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

「DIALKD67B」のピックアップ商品

4.0mm径先端可動式フレキシブル内視鏡1M サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥219,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 4.0mm径先端可動式フレキシブル内視鏡1M 1台

【特長】ケーブル根本にあるダイヤルを回すことで先端部が2方向に90度ずつ、合計180度可動します。さらにケーブル全体の向きも変えられます。先端径が4.0Φのインターロック式チューブを採用!先端のカメラ部には2灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。また、SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。【用途】車整備、空調整備、排水溝検査、配管点検等

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

工業用内視鏡オプション可動式カメラ付細径ケーブル1m DreamMaker(ドリームメーカー)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
DreamMaker(ドリームメーカー) 工業用内視鏡オプション可動式カメラ付細径ケーブル1m 1個

【特長】カメラ径.5.5mmの可動式細型カメラ付ケーブルです。手元の操作で先端のカメラを動かすことができてより便利です。DMSC35A/DMSC24Aに対応しています。【用途】DMSC35A/DMSC24A用オプション品。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

液晶モニター付工業内視鏡 DreamMaker(ドリームメーカー)

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DreamMaker(ドリームメーカー) 液晶モニター付工業内視鏡 1台ほか レビュー:(11)

【特長】レンズチューブの先についたカメラで狭い場所や確認しにくい場所も撮影することができます。明るさ調整可能なLEDライト付きで暗い場所でも鮮明な映像を映します。カメラとチューブは防水仕様となっているので水まわりにも活用できます。画面の上下を反転させることも可能です。【用途】配管内や天井裏などの点検に。自動車などのエンジンの点検に。清掃前後のチェックにも。手の届かない狭い場所や肉眼では見えにくい場所の確認に。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

モニター付きスコープ(SDカード対応) モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
モノタロウ モニター付きスコープ(SDカード対応) 1台 レビュー:(29)

【特長】2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

液晶付内視鏡ファインスコープ サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥57,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 液晶付内視鏡ファインスコープ 1台 レビュー:(2)

【特長】先端径が5.5mmの液晶モニター付内視鏡です。 また状態で形を保持するインターロック形状で細いパイプの中などもスムーズに見ることができます。 倍率は最大5倍まで拡大出来るので細かいものを確認するときも便利です。ケーブル部は防水となっております。 別売りのSDカードに動画、静止画、音声も録音可能なのでボイスメモをとることも出来ます。 モニターと本体が一体式で電池は単3電池のみで可動するので外出先でバッテリーが切れても安心です。【用途】配管や天井裏などの検査、点検に。自動車などのエンジンの点検に。機械部品内の点検に。基板チェックなどにも。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

液晶モニター付工業用内視鏡 STS

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
STS 液晶モニター付工業用内視鏡 1台 レビュー:(2)

【特長】目の届きにくい場所の点検や観察に!防塵防水IP67相当の高輝度LED付CMOSカメラ&3.5インチ大型液晶カラーモニター搭載。高輝度LED(先端2個付)により、暗い場所でも明るさを保持したまま見る事ができます。また、本体のダイヤルにより明るさの調整が可能です。【用途】配管や天井の検査、点検に。自動車等のエンジンの点検に。機構部品内の小径パイプ内の点検に。組付け後の基板やケーブル配線の点検に。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコー(電子機器) Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ 1台 レビュー:(5)

【特長】Android/PCの両方に対応した5.5mm径内視鏡ケーブル形状記憶タイプです。 先端の差し込み口形状を変更することによりAndroidもPCのUSB口にも使うことが出来ます。 カメラ径は5.5Φです。モニターをお持ちのパソコンやスマホにすることにより画像の鮮明な内視鏡が低価格で実現しました。【用途】配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

液晶付フレキシブル内視鏡PRO サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥37,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 液晶付フレキシブル内視鏡PRO 1台

【特長】先端径が9Φの1Mケーブル。インターロック式チューブ。カメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。 また、SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。 その他、側視、磁石、フックタイプの3種のアダプターが付属しています。【用途】配管や天井の検査、点検に。自動車などのエンジンルームの点検に。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5 アールエフ

販売価格(税別) ¥3,090〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アールエフ 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5 1台

【特長】多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

microSDHCカード トランセンド

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トランセンド microSDHCカード 1個 レビュー:(11)

【特長】SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

microSDHCカード Class10 モノタロウ

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ microSDHCカード Class10 1個 レビュー:(90)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9mm径 サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥59,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9mm径 1台 レビュー:(1)

【特長】SDカードに静止画・動画を記録。。 磁石アダプタやフックアダプタ付属します。 付属のAVケーブルを使いTVや大型モニターに映し出せますので大勢での観察なども可能です。 MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。音声も録音出来るので音声メモなども残すことが出来ます。 撮影中の画像を本体のモニター上で5倍まで拡大することが出来るのでより細かいところの観察にも適しています。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

「DIALKD67B」の関連特集

ファイバー スコープ カメラ

ファイバー スコープ カメラ

液晶モニター付工業内視鏡やモニター付きスコープ(SDカード対応)を今すぐチェック!

ファイバー スコープ カメラの販売特集

工業用内視鏡

工業用内視鏡

液晶付内視鏡ファインスコープや液晶モニター付工業内視鏡を今すぐチェック!

工業用内視鏡の販売特集

予備 バッテリー 車

予備 バッテリー 車

バックアップ機能付 バッテリー充電器や4.0mm径先端可動式フレキシブル内視鏡1Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

予備 バッテリー 車の販売特集

ライトスライダー

ライトスライダー

AJスケーター (トラック庫内搬送機器)やヒッカケ棒など。

ライトスライダーの販売特集

空調機 基板

空調機 基板

【レンタル】可動式ビデオ内視鏡や【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5などのお買い得商品がいっぱい。

空調機 基板の販売特集

オトスコープ

オトスコープ

オトスコープC耳鏡セットやSpirit ファイバーオトスコープなどのお買い得商品がいっぱい。

オトスコープの販売特集

工業用内視鏡 高倍率

工業用内視鏡 高倍率

液晶付内視鏡ファインスコープやモニター付きスコープ(SDカード対応)ほか、いろいろ。

工業用内視鏡 高倍率の販売特集

DMSC35A

DMSC35A

液晶モニター付工業内視鏡や工業用内視鏡オプションカメラ付ケーブル20mなどの人気商品が勢ぞろい。

DMSC35Aの販売特集

ファイバー スコープ 可動 式

ファイバー スコープ 可動 式

液晶モニター付工業内視鏡や【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5など。

ファイバー スコープ 可動 式の販売特集

ミニビュープローブ

ミニビュープローブ

ミニビュープロープ SET-EやSpirit ファイバーオトスコープも人気!

ミニビュープローブの販売特集

先端 可動 式 ファイバー スコープ

先端 可動 式 ファイバー スコープ

液晶モニター付工業内視鏡やダイヤル調整先端可動式内視鏡を今すぐチェック!

先端 可動 式 ファイバー スコープの販売特集

ファイバースコープ スマホ

ファイバースコープ スマホ

Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプやAndroid/PC両対応8mm径内視鏡ケーブル 5m 形状記憶タイプを今すぐチェック!

ファイバースコープ スマホの販売特集