DINレール 取付 サーモスタットの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DINレール 取付 サーモスタットの販売特集

DINレール 取付 サーモスタット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDINレール 取付 サーモスタットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB オムロン(omron)

販売価格 ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB 1個 レビュー:(13)

【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

「DINレール 取付 サーモスタット」のピックアップ商品

サーモスタット 篠原電機

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
篠原電機 サーモスタット 1個ほか レビュー:(14)

【特長】DINレールに取付可能です。【用途】スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

サーモスタット HKT

販売価格 ¥576〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
HKT サーモスタット 1個 レビュー:(150)

【特長】エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > サーモスタット

サーモスタット ミヤコ自動車

販売価格 ¥449〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
ミヤコ自動車 サーモスタット 1個 レビュー:(90)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > サーモスタット

デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 デジタルファインサーモ DG2N 1個 レビュー:(7)

【特長】接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

サーモスタット 八光電機

販売価格 ¥5,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 サーモスタット 1個 レビュー:(10)

【特長】トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

サーモスタット 八光電機

販売価格 ¥7,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 サーモスタット 1個 レビュー:(2)

【特長】サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格 ¥2,944〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE ACファン(プラグコード付属) 1台 レビュー:(17)

【特長】ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

販売価格 ¥2,891
0営業日後以内
オリエンタルモーター ヒーター用温度スイッチ 1個 レビュー:(12)

【特長】ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ファンアクセサリ

デジタルパールサーモ アズワン

販売価格 ¥1,740〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタルパールサーモ 1本ほか

【特長】サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4〜20mAのアナログデータ出力付きです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

バイメタルサーモスタット 八光電機

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
八光電機 バイメタルサーモスタット 1個 レビュー:(4)

【特長】小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト) ボディのサーモスタットです。 機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

サーモスタット 八光電機

販売価格 ¥5,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 サーモスタット 1個

【特長】トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

サーモスタットC 静岡製機

販売価格 ¥14,900
1営業日後以内
静岡製機 サーモスタットC 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > オイルヒーター

「DINレール 取付 サーモスタット」の関連特集

DINレール

DINレール

DINレールやベースレールなど。

DINレールの販売特集

サーモスタット

サーモスタット

サーモスタットやバイメタルサーモスタットを今すぐチェック!

サーモスタットの販売特集

取付

取付

アルミ巾広プレート シルバーやステンレス取付金具などのお買い得商品がいっぱい。

取付の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

篠原電機

篠原電機

ファイバー線名札やクリップナットも人気!

篠原電機の販売特集

パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic)

アルカリ乾電池 単3形やコイン形リチウム電池も人気!

パナソニック(Panasonic)の販売特集

ユーボン

ユーボン

汎用樹脂製ボックス(P)やシリコンガラスチューブ US692Cシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ユーボンの販売特集

神港テクノス

神港テクノス

デジタル指示調節計やデジタル指示調節計 BCD2シリーズを今すぐチェック!

神港テクノスの販売特集