DIN端子台の販売特集

DIN端子台」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDIN端子台に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ 1パック(20個) レビュー:(1)

【特長】レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

「DIN端子台」のピックアップ商品

レール式端子台 TXシリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
春日電機 レール式端子台 TXシリーズ 1箱(10個)ほか レビュー:(5)

【特長】セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BAシリーズ ターミナルブロック 1セット(10個)ほか

【特長】レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥35〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東洋技研 中間板 PT-SSシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。【用途】信号用、電源用、中継、2D CAD。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

DINレール端子台 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) DINレール端子台 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

中間板 PTシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥39〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東洋技研 中間板 PTシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。【用途】信号用、電源用、中継、2D CAD。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

ストッパー 春日電機

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 ストッパー 1袋(10個) レビュー:(3)

【特長】組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

側板 東洋技研

販売価格(税別) ¥24〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
東洋技研 側板 1枚 レビュー:(2)

【特長】端子台両端用エンドプレートです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

止め金具 ワンタッチ取付タイプ 東洋技研

販売価格(税別) ¥48〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東洋技研 止め金具 ワンタッチ取付タイプ 1個 レビュー:(5)

【特長】止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

中間板 PTUシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥39〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東洋技研 中間板 PTUシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。【用途】信号用、電源用、中継、2D CAD。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

中間板 PUWシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
東洋技研 中間板 PUWシリーズ 1個

【特長】海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。【用途】信号用、電源用、中継、2D CAD。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

組端子台 T10 春日電機

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
春日電機 組端子台 T10 1個 レビュー:(22)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

販売価格(税別) ¥1,890〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機エンジニアリング FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

「DIN端子台」の関連特集

リレー用 DIN端子台

リレー用 DIN端子台

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)やDINレール端子台などの「欲しい」商品が見つかる!

リレー用 DIN端子台の販売特集

端子台

端子台

組端子台 (30A)やBDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプを今すぐチェック!

端子台の販売特集

リレー 端子台

リレー 端子台

共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)や共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)などの人気商品が勢ぞろい。

リレー 端子台の販売特集

DIN

DIN

DINレールやDINプラグ・ジャックなどのお買い得商品がいっぱい。

DINの販売特集

DINレール対応端子台

DINレール対応端子台

レール式端子台 TXシリーズやBDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

DINレール対応端子台の販売特集

リレー 端子台 omron

リレー 端子台 omron

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)や共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)などの人気商品が勢ぞろい。

リレー 端子台 omronの販売特集

DINレール

DINレール

DINレールやオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

DINレールの販売特集

端子台 カバー

端子台 カバー

カバーや端子台カバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

端子台 カバーの販売特集

組端子台

組端子台

組端子台 T10や組端子台 (30A)などの「欲しい」商品が見つかる!

組端子台の販売特集

ワンタッチ端子台

ワンタッチ端子台

中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズやワンタッチ端子台 WTBシリーズを今すぐチェック!

ワンタッチ端子台の販売特集

ターミナル ワンタッチ

ターミナル ワンタッチ

バッテリーターミナル&カバーやスピーカーターミナルほか、いろいろ。

ターミナル ワンタッチの販売特集

端子台 (東洋技研)

端子台 (東洋技研)

中間板 PTUシリーズや中間板 PTシリーズほか、いろいろ。

端子台 (東洋技研)の販売特集