DJ-16の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DJ-16の販売特集

DJ-16」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDJ-16に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

自在ブッシュ デンカエレクトロン

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
デンカエレクトロン 自在ブッシュ 1セット(10本) レビュー:(4)

【特長】開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

「DJ-16」のピックアップ商品

板タイプ渡り線 日立オートパーツ&サービス

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 板タイプ渡り線 1本 レビュー:(1)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー取付部品

自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) 自在ブッシュ 1袋(100本) レビュー:(5)

【特長】6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(白) 1本 レビュー:(13)

【特長】汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

ソフトエジング デンカエレクトロン

販売価格 ¥929〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
デンカエレクトロン ソフトエジング 1本 レビュー:(4)

【特長】サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ

販売価格 ¥469〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
西日本セフティデンキ 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 1袋(6本) レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格 ¥3,534〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) 1巻 レビュー:(1)

【特長】内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。【用途】パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) 1袋(25本) レビュー:(1)

【特長】内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。【用途】パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ16MM ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥169
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 自在ブッシュ16MM 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ 北川工業

販売価格 ¥1,590〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
北川工業 自在ブッシュ 1パック(100個)ほか

【特長】パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシング 協和ハーモネット

販売価格 ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット 自在ブッシング 1袋(5本)

【特長】耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。【用途】パネル切断部の電線保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

BP15-F 自在ブッシュ 日東工業

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工業 BP15-F 自在ブッシュ 1セット(50個)

【特長】キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 外装パーツ

溝ゴム 光

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
溝ゴム 1巻 レビュー:(15)

【用途】ガラス、アクリル等の破損防止に。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ゴム板・シート

「DJ-16」の関連特集

cujb16-20d

cujb16-20d

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ〜)やフリーマウントシリンダCUシリーズ JB1など。

cujb16-20dの販売特集

CDJ2D16-30-B

CDJ2D16-30-B

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-30〜)やエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30を今すぐチェック!

CDJ2D16-30-Bの販売特集

CUJB6-15DM

CUJB6-15DM

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ〜)やクリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB〜)など。

CUJB6-15DMの販売特集

cdjp2b16-10d-a93

cdjp2b16-10d-a93

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6やピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16などの「欲しい」商品が見つかる!

cdjp2b16-10d-a93の販売特集

JD110V65

JD110V65

アイ クールハロゲン 110V用やミニハロゲンランプ(マルチレイア) E11口金など。

JD110V65の販売特集

smc cdj2d16-60

smc cdj2d16-60

20-CDJ2Dやエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60ほか、いろいろ。

smc cdj2d16-60の販売特集

HDR61WJ/LP-210

HDR61WJ/LP-210

実体顕微鏡用白色LED照明や顕微鏡用LEDリングライトも人気!

HDR61WJ/LP-210の販売特集

SMC CDJ2D16-15A-A

SMC CDJ2D16-15A-A

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15S-〜)を今すぐチェック!

SMC CDJ2D16-15A-Aの販売特集

CDJ2B16-20-B

CDJ2B16-20-B

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20A〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-20-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

CDJ2B16-20-Bの販売特集

JD110V65W

JD110V65W

アイ クールハロゲン 110V用やミニハロゲンランプ(マルチレイア) E11口金など。

JD110V65Wの販売特集

JDR110V60W

JDR110V60W

ダイクロハロゲンΦ50やLED電球 ハロゲン電球形 スポットタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

JDR110V60Wの販売特集

LD-6RJ45T10

LD-6RJ45T10

CAT6用RJコネクタ(10個セット)やRJ45コネクタ Cat6対応 単線ヨリ線共通 つめ折れ防止コネクタ 10個入りも人気!

LD-6RJ45T10の販売特集