DK-911の販売特集

DK-911」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDK-911に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

実験用電源 サンハヤト

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
サンハヤト 実験用電源 1式

【特長】教育実習に最適な組立説明書付キット。 DK-910の組み立てキットです。 40ページに渡る丁寧な説明書を付属しています。【用途】ハンダ付けとドロッパ方式電源の学習・実習に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

「DK-911」のピックアップ商品

テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤト

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
サンハヤト テスター棒用ジャンプワイヤ 1式

【特長】ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

定電圧定電流可変電源キット シリコンキット

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
シリコンキット 定電圧定電流可変電源キット 1台 レビュー:(2)

【特長】実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA〜0.4Aで可変

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥1,170
0営業日後以内
三和電気計器 テストリード細ピンアダプタ 1本 レビュー:(3)

【特長】テストリードのピン先に差込み、Φ0.7mm細ピンテストリードへ変換

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > 部品・オプション

テストピン カイセ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
カイセ テストピン 1個 レビュー:(1)

【特長】ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

カウンターシンク TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,320〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO カウンターシンク 1本 レビュー:(4)

【特長】母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。【用途】被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カウンターシンク > バラ

可変電源キット クガデン(久我山電子)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
クガデン(久我山電子) 可変電源キット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > ユニバーサル基板

ニューブレッドボード サンハヤト

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンハヤト ニューブレッドボード 1式 レビュー:(1)

【特長】部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。【用途】試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

直流安定化電源 A&D

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(8)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル 1本 レビュー:(6)

【特長】センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。 その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > センタードリル

極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
CUSTOR(クストー) 極細テストリードピン 1セット(2個) レビュー:(6)

【特長】極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。【用途】ハウジング内の端子・実装基板部品。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電装工具 > テストリードピン

実験用直流電源 サンハヤト

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
サンハヤト 実験用直流電源 1台 レビュー:(1)

【特長】ドロッパ方式採用のコンパクトな直流電源・教育実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。 出力電圧を1.5〜15Vまで8段階に可変出来る、ロータリーセレクト方式なので様々な用途に使えます。【用途】ノイズの影響を受けやすい各種ポータブル機器用電源に 電子工作用の電源に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

三端子可変電源キット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ワンダーキット 三端子可変電源キット 1個 レビュー:(1)

【特長】可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V〜9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > プリント基板用端子台

「DK-911」の関連特集

電源 基盤

電源 基盤

標準電源基板単体タイプやスイッチング電源 LDAシリーズも人気!

電源 基盤の販売特集

電気 実験 キット

電気 実験 キット

マルチ発電機Bキット(実験用)や金属探知機キットほか、いろいろ。

電気 実験 キットの販売特集

電圧 可変 電源

電圧 可変 電源

CVCC可変電源や直流安定化電源 GPSシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

電圧 可変 電源の販売特集

電圧可変

電圧可変

エレクトロスライダーや三端子可変電源キットなどのお買い得商品がいっぱい。

電圧可変の販売特集

3 端子 レギュレータ

3 端子 レギュレータ

三端子可変電源キットやスイッチング電源OCシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

3 端子 レギュレータの販売特集

定電流

定電流

定電圧定電流可変電源キットや可変電源キットなどのお買い得商品がいっぱい。

定電流の販売特集

定電圧

定電圧

定電圧定電流可変電源キットや直流安定化電源などのお買い得商品がいっぱい。

定電圧の販売特集

TL-21M

TL-21M

テストリードやマルチメータ用補修テストリードほか、いろいろ。

TL-21Mの販売特集

組み立てキット

組み立てキット

実験用電源やレスキュークローラー工作セット/3chリモコンなどの「欲しい」商品が見つかる!

組み立てキットの販売特集

クリップアダプター

クリップアダプター

クリップアダプターやアリゲータクリップ 小など。

クリップアダプターの販売特集

テスター 棒

テスター 棒

テスト棒やテスター棒バナナ式などのお買い得商品がいっぱい。

テスター 棒の販売特集

テストリードピン

テストリードピン

極細テストリードピンやコンタクトピンなど。

テストリードピンの販売特集