DL-23の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DL-23の販売特集

DL-23」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDL-23に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

両口めがねレンチ 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格 ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) 両口めがねレンチ 1丁 レビュー:(3)

【特長】両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。【用途】六角ボルト・ナットの締結作業

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

「DL-23」のピックアップ商品

45°両口めがねレンチ TRUSCO

販売価格 ¥763〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
TRUSCO 45°両口めがねレンチ 1丁 レビュー:(20)

【特長】45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

45°×6°ロングめがねレンチ KTC

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KTC 45°×6°ロングめがねレンチ 1丁 レビュー:(34)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

両口メガネレンチ モノタロウ

販売価格 ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 両口メガネレンチ 1丁 レビュー:(20)

【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

メガネレンチ(Slim-Line) プロクソン(PROXXON)

販売価格 ¥3,290
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
プロクソン(PROXXON) メガネレンチ(Slim-Line) 1本 レビュー:(12)

【特長】手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

ロング両口メガネレンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ロング両口メガネレンチ 1丁 レビュー:(4)

【特長】柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

ストレートロングメガネレンチ KTC

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KTC ストレートロングメガネレンチ 1丁 レビュー:(13)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

両口メガネレンチセット モノタロウ

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
モノタロウ 両口メガネレンチセット 1セット(6本) レビュー:(48)

【特長】ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

45度両口めがねレンチ スーパーツール

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
スーパーツール 45度両口めがねレンチ 1丁 レビュー:(7)

【特長】周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

両口メガネレンチ トップ工業

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
トップ工業 両口メガネレンチ 1丁 レビュー:(18)

【特長】軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

片口めがねレンチ 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格 ¥569〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) 片口めがねレンチ 1丁 レビュー:(29)

【特長】柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です【用途】ナット等の締付け取外しに

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 片口めがねレンチ

細軸ドリル(13型) TRUSCO

販売価格 ¥3,188〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
TRUSCO 細軸ドリル(13型) 1本 レビュー:(2)

【特長】シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。【用途】被削材:一般鋼、軟材。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ノスドリル(段付ドリル)

軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
イシハシ精工 軸細正宗ドリル 13型 1本

【特長】シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。【用途】被削材:一般鋼、軟材。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ノスドリル(段付ドリル)

「DL-23」の関連特集

75D23L

75D23L

バッテリー SBシリーズや充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

75D23Lの販売特集

55D23L

55D23L

BVシリーズ バッテリーやHJシリーズ バッテリーなどのお買い得商品がいっぱい。

55D23Lの販売特集

t12-dl32

t12-dl32

こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)や鉛フリー用はんだのスタンダードはんだこてなどの「欲しい」商品が見つかる!

t12-dl32の販売特集

65D23L

65D23L

充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumやメンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXも人気!

65D23Lの販売特集

DR22D0L-M3W

DR22D0L-M3W

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やセレクタスイッチ AR22シリーズを今すぐチェック!

DR22D0L-M3Wの販売特集

DLV7323-CMN

DLV7323-CMN

デルボ電動ドライバーやデルボDLV-7323-CMN用コントローラーなどの人気商品が勢ぞろい。

DLV7323-CMNの販売特集

DGL 3102

DGL 3102

チップ COATやA DG突/チップCOATほか、いろいろ。

DGL 3102の販売特集

dr22e3l

dr22e3l

表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯などのお買い得商品がいっぱい。

dr22e3lの販売特集

cdlm2l20-250-e-c73

cdlm2l20-250-e-c73

ファインロック シリンダ CDLM2L20やファインロックシリンダ (CDLM2L20-〜)ほか、いろいろ。

cdlm2l20-250-e-c73の販売特集

dr22d0l-e3r

dr22d0l-e3r

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)も人気!

dr22d0l-e3rの販売特集

p15d25-3l

p15d25-3l

2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)や2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12Vなどの人気商品が勢ぞろい。

p15d25-3lの販売特集

7213CTYNDBLP5

7213CTYNDBLP5

組合せアンギュラ玉軸受7200番台などの人気商品が勢ぞろい。

7213CTYNDBLP5の販売特集