DLコアの販売特集

DLコア」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDLコアに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DLコア充電 ミヤナガ

販売価格(税別) ¥3,590〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ミヤナガ DLコア充電 1本 レビュー:(1)

【特長】インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。【用途】被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

「DLコア」のピックアップ商品

S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,690〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ミヤナガ S-LOCK DLコア(コアのみ) 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > カッター

エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミヤナガ エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) 1本

【特長】カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)【用途】3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

DHSホールカッター 大見工業

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大見工業 DHSホールカッター 1本 レビュー:(1)

【特長】デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。【用途】被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

エスロックDLコアインパクトキット1JD ミヤナガ

販売価格(税別) ¥19,900
2営業日後以内
ミヤナガ エスロックDLコアインパクトキット1JD 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ミヤナガ エスロック バイメタルホールソー(カッター) 1個 レビュー:(12)

【特長】切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)【用途】3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

エスロック シャンクインパクト ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ミヤナガ エスロック シャンクインパクト 1個 レビュー:(4)

【特長】手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > 関連商品

エスロックシリーズ用シャンク(ハイスセンタードリル付き) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミヤナガ エスロックシリーズ用シャンク(ハイスセンタードリル付き) 1個 レビュー:(2)

【特長】シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > 関連商品

ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ミヤナガ ドライモンドコアドリル(カッター) 1本 レビュー:(5)

【特長】乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。【用途】エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > カッター

マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

販売価格(税別) ¥8,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ハウスビーエム マルチ兼用コアドリル・フルセット 1セット レビュー:(12)

【特長】新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。【用途】回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

エスロックバイメタルホルソーキット ミヤナガ

販売価格(税別) ¥7,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤナガ エスロックバイメタルホルソーキット 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミヤナガ エスロックウッディングホールソー(カッター) 1本 レビュー:(2)

【特長】カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)【用途】38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ドリル

ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ミヤナガ ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 1本 レビュー:(4)

【特長】独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。【用途】金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > カッター

「DLコア」の関連特集

DLコア充電

DLコア充電

DLコア充電やDLコアカッターなどの「欲しい」商品が見つかる!

DLコア充電の販売特集

モルタル ホールソー

モルタル ホールソー

DHSホールカッターやマルチ兼用コアドリル・フルセットなど。

モルタル ホールソーの販売特集

SDSホルソー

SDSホルソー

ガルバウッド(SDSプラスシャンク)や[SDS] ホールソーシャンクほか、いろいろ。

SDSホルソーの販売特集

木工ドリル 38mm

木工ドリル 38mm

ショートビットやスーパー木工ドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

木工ドリル 38mmの販売特集

sds ホールソー

sds ホールソー

ガルバウッド(SDSプラスシャンク)やバイメタルキットホールソーBOXキット2SDSを今すぐチェック!

sds ホールソーの販売特集

合板フロアー

合板フロアー

ラシッサフロアやコンビット ニューアドバンスV152など。

合板フロアーの販売特集

ホールソー 木工用 50

ホールソー 木工用 50

バイメタルカッターや木工用7枚刃ホールソーなど。

ホールソー 木工用 50の販売特集

木材 コア

木材 コア

ファンダクトコアやDLコア充電も人気!

木材 コアの販売特集

ウッディングホールソー

ウッディングホールソー

エスロックウッディングホールソー(カッター)やウッディングコアドリル(カッター)などのお買い得商品がいっぱい。

ウッディングホールソーの販売特集

エスロック バイメタルホルソー

エスロック バイメタルホルソー

エスロック バイメタルホールソー(カッター)やエスロックバイメタルホルソー(刃のみ)を今すぐチェック!

エスロック バイメタルホルソーの販売特集

エスロックシステム

エスロックシステム

エスロック 超硬ホールソー578(カッター)やエスロックシリーズ用ハイスセンタードリルなど。

エスロックシステムの販売特集

ミヤナガ 超硬ホールソー

ミヤナガ 超硬ホールソー

超硬ホールソー278や超硬ホールソー278Pほか、いろいろ。

ミヤナガ 超硬ホールソーの販売特集