DL600LVの販売特集

DL600LV」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDL600LVに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
STS レーザ付デジタル傾斜計DL600LV 1本 レビュー:(5)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

「DL600LV」のピックアップ商品

回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付) STS

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
STS 回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付) 1台 レビュー:(2)

【特長】水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

レーザー付デジタル傾斜計 アックスブレーン

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
アックスブレーン レーザー付デジタル傾斜計 1個 レビュー:(1)

【特長】勾配測定、水平、垂直測定、通り芯出し。配管の勾配、機械の位置出し、内装、設備工事等の水平、高さ出し。【用途】レ-ザ-デジタルレベル。

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

販売価格(税別) ¥99,900
0営業日後以内
STS 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) 1組

【特長】置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

マシンコントロール HS-360 SET STS

販売価格(税別) ¥109,000
1営業日後以内
STS マシンコントロール HS-360 SET 1台 レビュー:(1)

【特長】ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。【用途】土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業

測定・測量用品 > 測量計測器 > 関連商品

双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS

販売価格(税別) ¥46,900
0営業日後以内
STS 双方向通信対応シンプルマシンコントロール 1台

【特長】通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。【用途】土木、建築、測量

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 受光器

勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS

販売価格(税別) ¥199,000
1営業日後以内
STS 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 1台

【特長】水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています【用途】土木、建築、測量

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザーレベル

全周水平ラインレーザー(受光器付) OLH-4L SET STS

販売価格(税別) ¥57,900
1営業日後以内
STS 全周水平ラインレーザー(受光器付) OLH-4L SET 1台

【特長】水平方向に全周レーザーを照射します。明るさ2倍(当社比)の高輝度レーザーです。付属の受光器SS-50Zを使用すればレーザーが見えない明るい場所でも最大約50mレーザー位置を検出可能です。補正範囲は±5°で、補正範囲を超えたらブザー音とレーザー点滅でお知らせする安心設計です。傾斜ラインを照射できる自動補正OFFモード搭載(別売の三脚と傾斜脚頭が必要)内装工事に便利なマグネット式L字金具標準装備盗難・火災保険付です。入から1年間)【用途】屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張り

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

【レンタル】レベルプレーナ+三脚 LP30+LY SOKKIA(ソキア)

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SOKKIA(ソキア) 【レンタル】レベルプレーナ+三脚 LP30+LY 1台

【特長】±10″の高精度で、直径600mの広範囲 屋外土木建築から内装工事まで、あらゆるフィールドのレベル出しの作業効率が飛躍的にアップします。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS

販売価格(税別) ¥169,000
3営業日後以内
STS 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 1台

【特長】赤色レーザーに比べて5倍明るい(当社比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平・垂直・大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。【用途】建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザーレベル

オートレベル STS

販売価格(税別) ¥21,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
STS オートレベル 1台 レビュー:(2)

【特長】天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 墨打器/墨差し > オートレベル

ミニレーザーレベル GLL1P型 BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ミニレーザーレベル GLL1P型 1台 レビュー:(7)

【特長】ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。【用途】設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザーレベル

デジレベルコンパクト マイゾックス

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
マイゾックス デジレベルコンパクト 1台 レビュー:(12)

【特長】コンパクトで使いやすい勾配測定器。 V字溝ですのでパイプ上での測定に! 強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。 レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。【用途】水平・垂直・勾配の測定に

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

「DL600LV」の関連特集

水平センサー

水平センサー

傾斜角度センサ UVシリーズやリニア傾斜センサ D5Rを今すぐチェック!

水平センサーの販売特集

アウトレット 工具

アウトレット 工具

首振ラチェットめがねレンチやウォーターポンププライヤーを今すぐチェック!

アウトレット 工具の販売特集

建築 レベル

建築 レベル

オートレベル(三脚付)やオートレベルなどの人気商品が勢ぞろい。

建築 レベルの販売特集

レベル レーザー 角度

レベル レーザー 角度

全周水平ラインレーザー(受光器付) OLH-4L SETやレーザ付デジタル傾斜計 DL270LVを今すぐチェック!

レベル レーザー 角度の販売特集

レーザー レベル 勾配

レーザー レベル 勾配

勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600や【レンタル】ビームアライナー 5700など。

レーザー レベル 勾配の販売特集

水平ラインレーザー

水平ラインレーザー

全周水平ラインレーザー(受光器付) OLH-4L SETやクロスラインレーザー QUIGO PLUS型などのお買い得商品がいっぱい。

水平ラインレーザーの販売特集

傾斜レーザー

傾斜レーザー

レーザ付デジタル傾斜計DL600LVやレーザ付デジタル傾斜計 DL270LVなどのお買い得商品がいっぱい。

傾斜レーザーの販売特集

トプコン受光器

トプコン受光器

トプコン 受光器LS-80Lやトプコン 受光器LS-80Aほか、いろいろ。

トプコン受光器の販売特集

回転レーザレベル

回転レーザレベル

回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付)やローテティングレーザーRL-H5Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

回転レーザレベルの販売特集

ロッドクランプ

ロッドクランプ

ロッドクランプ TL-RCや(65722)クランプなどのお買い得商品がいっぱい。

ロッドクランプの販売特集

グリーン レーザー レベル

グリーン レーザー レベル

レーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 縦・横・地墨やレーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 受光器・三脚セットほか、いろいろ。

グリーン レーザー レベルの販売特集

レーザー オート レベル

レーザー オート レベル

回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付)や自動整準レベルプレーナーも人気!

レーザー オート レベルの販売特集