DLES3015の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DLES3015の販売特集

DLES3015」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDLES3015に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ネグロス電工 ワールドダクター(天井・壁面用) 1本 レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 吊り金具・ワールドダクター > ワールドダクター

「DLES3015」のピックアップ商品

ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ネグロス電工 ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) 1本 レビュー:(3)

【特長】ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 吊り金具・ワールドダクター > ワールドダクター

ダクタークリップ(DC) ネグロス電工

販売価格 ¥80〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクタークリップ(DC) 1個ほか レビュー:(5)

【特長】ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

直線レースウェイ ネグロス電工

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ネグロス電工 直線レースウェイ 1本ほか レビュー:(5)

【特長】工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。【用途】照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本 レビュー:(20)

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

パイプハンガー 南電機

販売価格 ¥869〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
南電機 パイプハンガー 1個 レビュー:(2)

【特長】パイプハンガーは、ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊りや金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。 全てのパイプハンガーはリップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

短尺Eハンガー 30型 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥147〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 短尺Eハンガー 30型 1個

【特長】Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

Eハンガー パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) Eハンガー 1個ほか

【特長】Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

ダクトハンガー 南電機

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
南電機 ダクトハンガー 1個 レビュー:(3)

【特長】ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

販売価格 ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ノーブランド アルミ チャンネル(A6063) 1枚 レビュー:(24)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > チャンネル

SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド

販売価格 ¥2,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm 1本 レビュー:(2)

【特長】最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。【用途】建築・機械設備・補強部材など

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > チャンネル

配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工

販売価格 ¥439〜
2営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ネグロス電工 配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター 1本

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 冷媒配管用(ラック・支持材) > 冷媒管ラック 配管架台システム

「DLES3015」の関連特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic)

アルカリ乾電池 単3形やコイン形リチウム電池も人気!

パナソニック(Panasonic)の販売特集