DLSDS03511の販売特集

DLSDS03511」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDLSDS03511に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) 1本 レビュー:(12)

【特長】穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「DLSDS03511」のピックアップ商品

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(27)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(34)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(55)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本 レビュー:(16)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 1本 レビュー:(20)

【特長】硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(19)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(六角軸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(六角軸シャンク) 1本 レビュー:(53)

【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本 レビュー:(62)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(8)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDSプラス 5本入りパック ミヤナガ

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 5本入りパック 1個 レビュー:(1)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「DLSDS03511」の関連特集

コンクリートドリル キリ

コンクリートドリル キリ

コンクリートドリル(丸シャンク)やコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプなど。

コンクリートドリル キリの販売特集

コンクリートドリル 12.7

コンクリートドリル 12.7

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなど。

コンクリートドリル 12.7の販売特集

振動ドリル キリ

振動ドリル キリ

コンクリートドリル(丸シャンク)やコンクリートドリル(六角軸シャンク)も人気!

振動ドリル キリの販売特集

ドリル ビット コンクリート 18

ドリル ビット コンクリート 18

14.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)やデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)も人気!

ドリル ビット コンクリート 18の販売特集

コンクリートドリル 3.5

コンクリートドリル 3.5

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル(六角軸シャンク)などのお買い得商品がいっぱい。

コンクリートドリル 3.5の販売特集

ハンマードリル 3枚刃

ハンマードリル 3枚刃

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングやコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ハンマードリル 3枚刃の販売特集

コンクリートドリル4.3φ

コンクリートドリル4.3φ

六角軸コンクリートドリルやコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

コンクリートドリル4.3φの販売特集

SDSプラスビット 8.5 150

SDSプラスビット 8.5 150

SDSプラスビット S4L ショートタイプや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)など。

SDSプラスビット 8.5 150の販売特集

DLSDS220

DLSDS220

デルタゴンビットSDSプラスやデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)などの「欲しい」商品が見つかる!

DLSDS220の販売特集

コンクリートドリルφ12

コンクリートドリルφ12

コンクリートドリル 振動用ドリルビット BタイプやSDSプラスビットX5L (SDSplusシャンク)ほか、いろいろ。

コンクリートドリルφ12の販売特集

デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)

デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)ほか、いろいろ。

デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)の販売特集

SDSコンクリートドリル3.4

SDSコンクリートドリル3.4

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプやデルタゴンビットSDSプラス 5本入りパックほか、いろいろ。

SDSコンクリートドリル3.4の販売特集