DLSDS105の販売特集

DLSDS105」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDLSDS105に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(37)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「DLSDS105」のピックアップ商品

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本 レビュー:(17)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(28)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(60)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ニトロックプレミアム コーコス信岡

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コーコス信岡 ニトロックプレミアム 1双 レビュー:(2)

【特長】特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。【用途】精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 背抜き手袋 > ニトリルゴム

ブルーシートロール ♯1200 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブルーシートロール ♯1200 1本 レビュー:(118)

【特長】コスト重視の決定版 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。【用途】レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > ブルーシート

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(20)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(六角軸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(六角軸シャンク) 1本 レビュー:(54)

【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 1本 レビュー:(21)

【特長】硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本 レビュー:(64)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「DLSDS105」の関連特集

DLSDS060

DLSDS060

デルタゴンビットSDS・プラスやデルタゴンビットSDSプラスなどの人気商品が勢ぞろい。

DLSDS060の販売特集

コンクリートドリル SDSプラスビット 3.5

コンクリートドリル SDSプラスビット 3.5

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやSDSプラスビット S4L ショートタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

コンクリートドリル SDSプラスビット 3.5の販売特集

MFSK-16G

MFSK-16G

PF管コネクタ (Gタイプ)やPF管コネクタ (GSタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

MFSK-16Gの販売特集

SDSチップトップ

SDSチップトップ

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプやチップトップビットなどの「欲しい」商品が見つかる!

SDSチップトップの販売特集

コンクリートドリル m8

コンクリートドリル m8

コンクリートドリル(六角軸シャンク)やロータリハンマドリルも人気!

コンクリートドリル m8の販売特集

コンクリート ドリル 5.3 SDS

コンクリート ドリル 5.3 SDS

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプやデルタゴンビットSDSプラス 5本入りパックほか、いろいろ。

コンクリート ドリル 5.3 SDSの販売特集

ニトリル手袋 丈夫

ニトリル手袋 丈夫

モデルローブ 産業用保護手袋ニトリルジャージ No.620やテクノトップなどの人気商品が勢ぞろい。

ニトリル手袋 丈夫の販売特集

ニトロック

ニトロック

ニトロックプレミアムやテクノトップなどの「欲しい」商品が見つかる!

ニトロックの販売特集

ブロック レンガ 穴

ブロック レンガ 穴

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプも人気!

ブロック レンガ 穴の販売特集

PU-380

PU-380

牛床革手袋 背縫い(オイル加工)やPUドクターほか、いろいろ。

PU-380の販売特集

SDSプラスビットS4L

SDSプラスビットS4L

SDSプラスビット S4LやSDSプラスビット S4L ショートタイプも人気!

SDSプラスビットS4Lの販売特集

バンブーグリップ

バンブーグリップ

デルタグリップやニトロックプレミアムなど。

バンブーグリップの販売特集