DM1528Sの販売特集

DM1528S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDM1528Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(7)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

「DM1528S」のピックアップ商品

3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(2)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

絶縁抵抗計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥34,125〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 1台 レビュー:(2)

【特長】PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台 レビュー:(10)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

メグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メグオームハイテスタ 1台 レビュー:(2)

【特長】パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 1台 レビュー:(4)

【特長】50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。【用途】各種設備の絶縁測定へ。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計 1台

【特長】絶縁測定(4レンジ)・導通測定(ブザー付)・電圧測定機能を1台に凝縮 表示とブザーで良否判定できるコンパレータ機能・99件のデータを格納できるメモリー機能・誤操作防止のセーフティロック機能付き

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥26,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 1台

【特長】JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。【用途】設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

絶縁抵抗計 JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥24,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 絶縁抵抗計 1個

【特長】目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。 幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。 ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付) 横河計測

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付) 1台

【特長】発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
三和電気計器 アナログ式絶縁抵抗計 1台 レビュー:(2)

【特長】単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

アナログ絶縁抵抗計 横河計測

販売価格(税別) ¥33,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
横河計測 アナログ絶縁抵抗計 1個

【特長】小形、軽量、2定格、3定格 徹底した軽量化-単3乾電池6本 放電機能付き 首掛け可能な携帯ケース 操作性を重視した大形スイッチ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

「DM1528S」の関連特集

絶縁抵抗計 DM1528S

絶縁抵抗計 DM1528S

3レンジアナログ絶縁抵抗計や絶縁抵抗計も人気!

絶縁抵抗計 DM1528Sの販売特集

メガ 測定 器

メガ 測定 器

絶縁抵抗計やデジタル絶縁抵抗計ほか、いろいろ。

メガ 測定 器の販売特集

1000V 絶縁抵抗計

1000V 絶縁抵抗計

アナログ絶縁抵抗計や絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル)を今すぐチェック!

1000V 絶縁抵抗計の販売特集

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S

3レンジアナログ絶縁抵抗計やスマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計も人気!

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219Sの販売特集

テスター メガテスター

テスター メガテスター

メグオームハイテスタや5レンジディジタルメグオームハイテスタを今すぐチェック!

テスター メガテスターの販売特集

絶縁 テスター

絶縁 テスター

3レンジアナログ絶縁抵抗計や5レンジディジタルメグオームハイテスタを今すぐチェック!

絶縁 テスターの販売特集

絶縁テスターテストリード

絶縁テスターテストリード

テストリード線やアリゲータクリップなどの「欲しい」商品が見つかる!

絶縁テスターテストリードの販売特集

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセットやリモートスイッチ付測定プローブなどの人気商品が勢ぞろい。

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブの販売特集

絶縁抵抗計(メガー)

絶縁抵抗計(メガー)

デジタル絶縁抵抗計やメグオームチェッカなどの人気商品が勢ぞろい。

絶縁抵抗計(メガー)の販売特集

絶縁 抵抗 測定 器

絶縁 抵抗 測定 器

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)や2レンジ小型絶縁抵抗計ほか、いろいろ。

絶縁 抵抗 測定 器の販売特集

絶縁抵抗計100v

絶縁抵抗計100v

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)や絶縁抵抗計ほか、いろいろ。

絶縁抵抗計100vの販売特集

アナログ絶縁抵抗計

アナログ絶縁抵抗計

3レンジアナログ絶縁抵抗計やアナログ絶縁抵抗計(3レンジ)などの「欲しい」商品が見つかる!

アナログ絶縁抵抗計の販売特集