DP-350の販売特集

DP-350」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDP-350に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハンディタイプ温度計 理化工業

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
理化工業 ハンディタイプ温度計 1個 レビュー:(2)

【特長】測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

「DP-350」のピックアップ商品

ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
理化工業 ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 1個 レビュー:(2)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
理化工業 ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 1個 レビュー:(2)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

センサー 理化工業

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
理化工業 センサー 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

デジタル温度計 アズワン

販売価格(税別) ¥18,700
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

熱電対温度計(Kタイプ) A&D

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) 1個 レビュー:(4)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。 Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219) データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。 オフセット調整可能。 温度表示範囲-50℃〜+1300℃。(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

熱電対 (Kタイプ) 八光電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
八光電機 熱電対 (Kタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。【用途】温度検知工具。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

表面センサー付デジタル温度計セット タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 表面センサー付デジタル温度計セット 1台 レビュー:(3)

【特長】温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。【用途】使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > 温度計

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB 1個 レビュー:(17)

【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

ポケット放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥6,490〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 ポケット放射温度計 1台

【特長】ポケットに収まる小型サイズ。 放射率 0.05〜1.00のあいだで0.01単位で設定可能。【用途】非接触にて表面温度を測定。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

デジタル温度計 カスタム

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カスタム デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。表示を固定するデータホールド機能付。最大値ホールド機能付。オフセット設定機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー 1個 レビュー:(1)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

ペン型温度計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
モノタロウ ペン型温度計 1本

【特長】簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)【用途】液体、半固体などの温度測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

「DP-350」の関連特集

携帯用温度計

携帯用温度計

ハンディタイプ温度計や携帯型熱中症計見守り機能付きなど。

携帯用温度計の販売特集

液体 温度 計

液体 温度 計

温度計やペン型温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

液体 温度 計の販売特集

dp-350 温度計

dp-350 温度計

ハンディタイプ温度計やハンディタイプ温度計(DP-350)用センサも人気!

dp-350 温度計の販売特集

理化工業 dp-350

理化工業 dp-350

貼付センサーやハンディタイプ温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

理化工業 dp-350の販売特集

接触型温度計

接触型温度計

防水型温度計や非接触(NDIR)式デュアル温度計を今すぐチェック!

接触型温度計の販売特集

温度検知器

温度検知器

ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付や熱電対 (Kタイプ)も人気!

温度検知器の販売特集

携帯 温度計

携帯 温度計

金属ケース入り棒状温度計やハンディタイプ温度計も人気!

携帯 温度計の販売特集

サーモメーター

サーモメーター

バイメタル式温度計や放射温度計ほか、いろいろ。

サーモメーターの販売特集

LK-500

LK-500

一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)や比較電極内部液KCLを今すぐチェック!

LK-500の販売特集

AD5611A

AD5611A

赤外線放射温度計や防水型放射温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

AD5611Aの販売特集

防水型熱電対温度計

防水型熱電対温度計

防水型熱電対温度計や防水型温度計も人気!

防水型熱電対温度計の販売特集

非接触表面温度計

非接触表面温度計

放射温度計 レーザーポイント機能付や放射温度計(レーザーマーカー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

非接触表面温度計の販売特集