DP-6700-N120の販売特集

DP-6700-N120」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDP-6700-N120に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防水型デジタル台はかり 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥69,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) 防水型デジタル台はかり 1台

【特長】防水・防塵等級IP65準拠のオールステンレスボディ。食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産卸市場、生産農家などあらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

「DP-6700-N120」のピックアップ商品

インカラウンドスリング 両端アイ形 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥1,490〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
大洋製器工業 インカラウンドスリング 両端アイ形 1本

【特長】繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。【用途】一般玉掛け作業用ラウンドスリング。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > ソフトスリング

デジタル台はかり(検定付 DP-6900K) 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥45,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) デジタル台はかり(検定付 DP-6900K) 1台

【特長】1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(当社従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(32)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

普及型上皿はかり 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) 普及型上皿はかり 1台 レビュー:(8)

【特長】大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

デジタル台はかり FGシリーズ 計量皿Mタイプ A&D

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 計量皿Mタイプ 1台 レビュー:(14)

【特長】測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級:3級 目量の種類:単目量 ポール有り:Aタイプ、ポール無し:Bタイプ SUS430のステンレス製計量皿を使用 表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度 RS-232Cインタフェース別売 ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル式上皿自動はかり 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) デジタル式上皿自動はかり 1個 レビュー:(6)

【特長】計量と個数はかりの1台2役のはかりです。 載皿が容易に取り外しができ、洗浄が可能です。 使用場所を選ばない2電源方式(電池、ACアダプター(別売))です。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

検定付き  防塵・防水デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥59,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 目量の種類:単目量 水をかけて洗える台はかり(IP68) ポール付の一体型 防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。 スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造 約5000時間連続駆動:アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。 大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示 アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。 ステンレス製計量皿 《SUS430》:水で丸洗いが可能で衛生的。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

上皿はかり モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 上皿はかり 1台 レビュー:(77)

【特長】大きくて見やすい目盛です。【用途】製造現場、農作業、水産加工での計量に。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

上皿自動秤 シンワ測定

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定 上皿自動秤 1台 レビュー:(16)

【特長】くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。【用途】工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

SJデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
A&D SJデジタルはかり 1台 レビュー:(20)

【特長】検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 持ち運びのしやすい構造で左右に便利な取手部が付いてます。 大きな表示部で文字高25mmでくっきり表示です。 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運びにも便利です。(乾電池/ACアダプターは別売)【用途】食品・薬品農業・製造・店頭販売等

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

ポリエステルスリング モノタロウ

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ポリエステルスリング 1本 レビュー:(182)

【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥1,156〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
大洋製器工業 インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 1本 レビュー:(9)

【特長】「インカ ラウンドスリング」は、繊維を束ね表面布で覆った形状の柔らかいスリングです。 軽くてソフトな材質ですので、吊りにくい荷姿の物にも柔軟になじみ、吊り荷をキズつけることなく安心してご使用いただけます。 インカ ラウンドスリングは、ひと目で最大使用荷重が識別できるように各製品の色を最大使用荷重ごとに変えて製造しています。また数値でも確認頂けるようラベルも縫製しています。 これはベルトスリングとは違い、幅で最大使用荷重が決められていない為です。 ご使用時には最大使用荷重、又は表面布の色でお選び下さい。 超強力ポリエステルのより糸を束ね、筒状の厚手の表面布(ナイロン)で覆った構造のインカ ラウンドスリング。 非常に軽く、なじみにくい形状の荷物でもジャストフィット。 ワイヤロープのようにクセもつかず取り扱いが非常に楽で作業性アップ。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > ソフトスリング

「DP-6700-N120」の関連特集

布ワイヤーロープ

布ワイヤーロープ

インカラウンドスリング 両端アイ形やベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)ほか、いろいろ。

布ワイヤーロープの販売特集

布ロープ

布ロープ

綿ロープやインカラウンドスリング 両端アイ形などの人気商品が勢ぞろい。

布ロープの販売特集

玉掛け ロープ

玉掛け ロープ

台付ポリプロンピレンロープやポリエステルスリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

玉掛け ロープの販売特集

大和製衡 ロードセル

大和製衡 ロードセル

デジタル台はかり(取引証明用)や防水型デジタル台はかりなどのお買い得商品がいっぱい。

大和製衡 ロードセルの販売特集

台ばかり

台ばかり

検定付き デジタル台はかりやデジタル台はかり FGシリーズ 計量皿Mタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

台ばかりの販売特集

ヤマト はかり

ヤマト はかり

普及型上皿はかりやデジタル式上皿自動はかりなどのお買い得商品がいっぱい。

ヤマト はかりの販売特集

吊り上げ ロープ スリング

吊り上げ ロープ スリング

インカラウンドスリング 両端アイ形やセフティパワーロープ6mmなどの人気商品が勢ぞろい。

吊り上げ ロープ スリングの販売特集

皿はかり 30kg

皿はかり 30kg

上皿自動秤や標準型上皿はかり SDXを今すぐチェック!

皿はかり 30kgの販売特集

HV-60KGL-K

HV-60KGL-K

防塵・防水台はかり(検定付)や検定付き 防塵・防水デジタル台はかりほか、いろいろ。

HV-60KGL-Kの販売特集

カートスケール

カートスケール

カートスケール 200KGやカートスケールなどの「欲しい」商品が見つかる!

カートスケールの販売特集

吊り上げ用ロープ

吊り上げ用ロープ

ナイロンスリングやインカ ラウンドスリングエンドレス形(HN)も人気!

吊り上げ用ロープの販売特集

台はかり 防水仕様

台はかり 防水仕様

防塵・防水デジタル台はかりや検定付防塵・防水デジタル台はかりも人気!

台はかり 防水仕様の販売特集