DP5-RJ34の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DP5-RJ34の販売特集

DP5-RJ34」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDP5-RJ34に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ

販売価格 ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユニカ 充電ドライバービットドリル (5本セット) 1セット(5本) レビュー:(3)

【特長】シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。【用途】ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

「DP5-RJ34」のピックアップ商品

充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユニカ 充電ドライバービットドリル RJタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。【用途】ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。 あと施工アンカーの下穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユニカ 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。【用途】磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > 磁器・ガラスドリル

電工フィットグローブ DENSAN

販売価格 ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DENSAN 電工フィットグローブ 1双 レビュー:(8)

【特長】細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)

六角軸チタンコーティングドリル&ステップドリルセット モノタロウ

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
モノタロウ 六角軸チタンコーティングドリル&ステップドリルセット 1セット(11本)

【特長】先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

ビット&ソケットセット モノタロウ

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
モノタロウ ビット&ソケットセット 1セット(29個) レビュー:(5)

【特長】ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユニカ 充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) 1セット(5本)

【特長】現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。【用途】ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

販売価格 ¥514〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
三菱マテリアル 六角軸鉄工ドリル 1本 レビュー:(5)

【特長】充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

六角軸チタンコーティングドリルセット モノタロウ

販売価格
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸チタンコーティングドリルセット ほか レビュー:(1)

【特長】刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格 ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(53)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

充電マルチビット BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥569〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 充電マルチビット 1本 レビュー:(10)

【特長】バッテリーインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます。【用途】被削材:モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、陶器タイル、木材、プラスチック、コンクリート、アルミ、鉄、瓦。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER

販売価格 ¥899
0営業日後以内
BLACK&DECKER 6角軸タイプドリルビット10本セット 1セット レビュー:(9)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > 先端工具 > ドリルビット

電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
トップ工業 電動ドリル用ドライバビット10本組セット 1セット(10本) レビュー:(1)

【特長】特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。【用途】電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

「DP5-RJ34」の関連特集

切削工具

切削工具

ウェーブミルや21型(突切りバイト)を今すぐチェック!

切削工具の販売特集

ユニカ

ユニカ

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプも人気!

ユニカの販売特集