- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- DPD 塩素のおすすめ人気ランキング
DPD 塩素のおすすめ人気ランキング
2024/11/05更新268件の「DPD 塩素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DPD」、「水質検査薬」、「錠剤塩素」などの商品も取り扱っております。
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のヨウ化カリウムを付属のさじで1杯(0.1~0.5g)加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)
0.05~2.0
本体寸法(mm)
67×34×157
本体質量(g)
300(ケース含)
測定方法
DPD法
セット内容
残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板
0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別
No.1
タイプ
錠剤
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品
単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質
(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)
幅234×高さ36×奥行22
色
ホワイト
測定範囲
0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)
ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)
約82(電池を含む)
電源(V)
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
36×234×22
電源
DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)
0~0.80
測定回数
5000回
測定対象
遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
耐水性
防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。
従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番
2-6205-01
セット内容
測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース
測定項目
遊離残留塩素(ppm)
測定範囲(ppm)
(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。
・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。
・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。
・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。
・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。
・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品
粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル
質量(g)
約250
電源
アルカリ乾電池 単4×4本
測定方式
透過吸収測定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×142×63
測定時間
ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒
機能
キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)
検水量
10mL
光源
LED
表示形式
デジタル数値
測定波長
511±2nm
記憶データ数
99点
測定セル
Φ24mmキャップ付きバイアルびん
残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(g/包)
0.22
化学物質安全性参考資料
1箱(500回分)
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
使用方法
1.検水10mLに、本試薬1包を入れます。2.軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。3.ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプ
DPD法試薬(粉末タイプ)
名称
0.1% o-トリジン塩酸溶液 【残留塩素測定用】
等級
EP
濃度(%)
塩酸濃度 約6
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-15
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
CAS登録番号
なし
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷