DPR9Zの販売特集

DPR9Z」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDPR9Zに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(846)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「DPR9Z」のピックアップ商品

スパークプラグ(D〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(D〜) 1個ほか レビュー:(112)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

エムケーダクト(塩化ビニール製・床壁兼用) マサル工業

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マサル工業 エムケーダクト(塩化ビニール製・床壁兼用) 1本 レビュー:(4)

【特長】OA機器、LAN工事などあらゆる配線の整理、保護に。 コアとカバーは着脱が簡単なはめ込み式です。 温度変化やケーブルのたわみなどで変形したり外れたりすることはほとんどありません。 衝撃に強い上、切断などの加工が簡単です。 ジャンピング、専用の両面テープ、接着剤等で簡単に取り付けられます。【用途】配線の保護や、配管の化粧カバーとしてご使用頂けます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 配線ダクト > ダクト

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(532)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1143)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(28)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ TORCH

販売価格(税別) ¥127〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCH スパークプラグ 1個 レビュー:(350)

【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

OPPテープ モノタロウ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ OPPテープ 1巻ほか レビュー:(129)

【特長】梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。重ね貼りOK、字が書ける【用途】軽〜中梱包用、輸出梱包用

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > OPPテープ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(269)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

再生紙タオルペーパー 厚手 モノタロウ

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 再生紙タオルペーパー 厚手 1パック(200枚)ほか レビュー:(1240)

【特長】不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。 環境にやさしい「リサイクルペーパー」を使用しています。その為紙色が少しグレー寄りの白色になります。【用途】お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き

オフィス・テープ・清掃用品 > 日用消耗品 > ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル > ペーパータオル

エアコンフィルター モノタロウ

販売価格(税別) ¥899〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
モノタロウ エアコンフィルター 1個ほか レビュー:(828)

【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。【用途】車内空調の美化に。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(115)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 大阪魂

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか レビュー:(4116)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

「DPR9Z」の関連特集

スパークプラグ BKR6E

スパークプラグ BKR6E

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

スパークプラグ BKR6Eの販売特集

ngk dpr8z

ngk dpr8z

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(D〜)も人気!

ngk dpr8zの販売特集

DPR8ZIX

DPR8ZIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やスパークプラグ 2輪車用などの「欲しい」商品が見つかる!

DPR8ZIXの販売特集

DR8EA

DR8EA

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(D〜)も人気!

DR8EAの販売特集

LFR6ARX11P

LFR6ARX11P

プレミアムRXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

LFR6ARX11Pの販売特集

DF6H-11A

DF6H-11A

イリジウムMAXプラグやスパークプラグ(D〜)などの人気商品が勢ぞろい。

DF6H-11Aの販売特集

IRIWAY8

IRIWAY8

イリシリーズプラグやイリジウムプラグ(新車組付プラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

IRIWAY8の販売特集

cpr7

cpr7

スパークプラグ 2輪車用やイリジウムIXプラグ 2輪車用などの「欲しい」商品が見つかる!

cpr7の販売特集

PMR9B

PMR9B

白金プラグやスパークプラグ 2輪車用などの人気商品が勢ぞろい。

PMR9Bの販売特集

DCR7EIX

DCR7EIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やマックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)などの人気商品が勢ぞろい。

DCR7EIXの販売特集

ifr6c

ifr6c

イリジウムIXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

ifr6cの販売特集

サンバー プラグ

サンバー プラグ

スパークプラグやスパークプラグ(B〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

サンバー プラグの販売特集