DR-30-SHS10-GNの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DR-30-SHS10-GNの販売特集

DR-30-SHS10-GN」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDR-30-SHS10-GNに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥459〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 1個

【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

「DR-30-SHS10-GN」のピックアップ商品

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥52〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 1個 レビュー:(7)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥76〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(216)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) DT(樹脂巻きベアリング) 1個 レビュー:(4)

【特長】金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

クレ3-36 呉工業(クレ)

販売価格 ¥869〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ3-36 1本(430mL)ほか レビュー:(13)

【特長】強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。【用途】航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥57〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 1個 レビュー:(9)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥63〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 1個 レビュー:(21)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥79〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 1個 レビュー:(1)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥499
0営業日後以内
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 1個 レビュー:(1)

【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

「DR-30-SHS10-GN」の関連特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

トックベアリング(TOK)

トックベアリング(TOK)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7や樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6などのお買い得商品がいっぱい。

トックベアリング(TOK)の販売特集