DR-40の販売特集

DR-40」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDR-40に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥76〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

「DR-40」のピックアップ商品

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥52〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 1個 レビュー:(8)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

電着ダイヤラッパ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) 電着ダイヤラッパ 1個

【特長】ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。【用途】焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > ハンドラッパー

ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥219〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 1個

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

3/8DR.ロングフレックスハンドル400mm S.E.K.(スエカゲツール)

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
S.E.K.(スエカゲツール) 3/8DR.ロングフレックスハンドル400mm 1丁

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケットハンドル > スピンナハンドル

アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
安田 アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 1本 レビュー:(3)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > フラットバー

エフケーブルリール DENSAN

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSAN エフケーブルリール 1個

【特長】エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルリール

パンパックリール DENSAN

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DENSAN パンパックリール 1個 レビュー:(2)

【特長】細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!【用途】ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルリール

ラストリムーバー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥889〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) ラストリムーバー 1本(420mL)ほか レビュー:(56)

【特長】用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 ●金属表面のサビを強力に除去します。 ●鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2〜3倍に希釈して使用します。 ●有機則規制外商品【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 1個 レビュー:(22)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥58〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 1個 レビュー:(11)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

「DR-40」の関連特集

V溝ベアリング

V溝ベアリング

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3やロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみなど。

V溝ベアリングの販売特集

回転ローラー

回転ローラー

バイクメンテナンス用ローラースタンドやスーパーローラーSETなどのお買い得商品がいっぱい。

回転ローラーの販売特集

電線リール

電線リール

電線リールやマジックリール(シングルタイプ)も人気!

電線リールの販売特集

ナカバヤシ

ナカバヤシ

クリアホルダー A4や木製賞状額 金ラックも人気!

ナカバヤシの販売特集

ベアリング 4mm×7mm×2mm

ベアリング 4mm×7mm×2mm

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6やプラスチックベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 4mm×7mm×2mmの販売特集

カシメ軸タイプ

カシメ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11や樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1などの「欲しい」商品が見つかる!

カシメ軸タイプの販売特集

樹脂ベアリング外輪フランジタイプ

樹脂ベアリング外輪フランジタイプ

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3や樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1などの「欲しい」商品が見つかる!

樹脂ベアリング外輪フランジタイプの販売特集

tok ベアリング

tok ベアリング

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6や樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE2を今すぐチェック!

tok ベアリングの販売特集

ベアリング du

ベアリング du

ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)や単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)を今すぐチェック!

ベアリング duの販売特集

ベアリング 樹脂 溝

ベアリング 樹脂 溝

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2や樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 樹脂 溝の販売特集

tok dr-26

tok dr-26

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7や樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6などのお買い得商品がいっぱい。

tok dr-26の販売特集