DR22E3L-54Gの販売特集

DR22E3L-54G」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDR22E3L-54Gに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

販売価格(税別) ¥299〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(304種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯

「DR22E3L-54G」のピックアップ商品

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 1個 レビュー:(8)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 1個 レビュー:(11)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 1個

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個 レビュー:(4)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 1個 レビュー:(1)

【特長】ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

LEDパイロットライト 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ LEDパイロットライト 1個 レビュー:(16)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

販売価格(税別) ¥189〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
サトーパーツ 表示灯 ネオンブラケット 1個 レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 レビュー:(8)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「DR22E3L-54G」の関連特集

制御盤ランプ

制御盤ランプ

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)や表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)も人気!

制御盤ランプの販売特集

グローブ 表示灯

グローブ 表示灯

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)や小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)も人気!

グローブ 表示灯の販売特集

富士電機 表示灯

富士電機 表示灯

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やΦ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)などの人気商品が勢ぞろい。

富士電機 表示灯の販売特集

100VAC

100VAC

表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)やLED薄型小型積層信号灯 LE型などのお買い得商品がいっぱい。

100VACの販売特集

表示ランプ

表示ランプ

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)やAPシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)も人気!

表示ランプの販売特集

富士 ランプ

富士 ランプ

Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)や表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)などの人気商品が勢ぞろい。

富士 ランプの販売特集

富士電機 ランプ dr

富士電機 ランプ dr

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯や表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)も人気!

富士電機 ランプ drの販売特集

富士電機 ランプ

富士電機 ランプ

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やΦ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)などの人気商品が勢ぞろい。

富士電機 ランプの販売特集

DR22D0L-E3G

DR22D0L-E3G

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)や樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1などの人気商品が勢ぞろい。

DR22D0L-E3Gの販売特集

DR30D0

DR30D0

Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)やΦ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯などのお買い得商品がいっぱい。

DR30D0の販売特集

φ16 表示灯 LED

φ16 表示灯 LED

APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)やAPシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)などのお買い得商品がいっぱい。

φ16 表示灯 LEDの販売特集

和泉 表示灯 LED

和泉 表示灯 LED

表示灯 ネオンブラケットやTWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)ほか、いろいろ。

和泉 表示灯 LEDの販売特集