DR22F3M-E3Gの販売特集

DR22F3M-E3G」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDR22F3M-E3Gに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 1個

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

「DR22F3M-E3G」のピックアップ商品

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

販売価格(税別) ¥299〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(304種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯

表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 1個 レビュー:(1)

【特長】ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

ブザー DR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
富士電機 ブザー DR22シリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

コマンドスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥8〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
富士電機 コマンドスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

LEDパイロットライト 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ LEDパイロットライト 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 1個

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個 レビュー:(4)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 1個 レビュー:(8)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「DR22F3M-E3G」の関連特集

dr22f3m

dr22f3m

表示灯 DR22シリーズ (平形□24)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯などの「欲しい」商品が見つかる!

dr22f3mの販売特集

ナショナル

ナショナル

コイン形リチウム電池やアルカリ乾電池 単3形も人気!

ナショナルの販売特集

ar22pr-3

ar22pr-3

セレクタスイッチ AR22シリーズやΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチを今すぐチェック!

ar22pr-3の販売特集

丸パイプ固定金具

丸パイプ固定金具

コンクラや自在Tバンドほか、いろいろ。

丸パイプ固定金具の販売特集

誘導灯カバー

誘導灯カバー

B級用壁直付型リニューアルプレートやC級用壁直付型リニューアルプレートほか、いろいろ。

誘導灯カバーの販売特集

誘導灯 中型

誘導灯 中型

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やLEDフラッシュ表示灯を今すぐチェック!

誘導灯 中型の販売特集

グローブ 表示灯

グローブ 表示灯

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)や小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)も人気!

グローブ 表示灯の販売特集

富士電機 ブザー

富士電機 ブザー

ブザー DR30シリーズやブザー DR22シリーズも人気!

富士電機 ブザーの販売特集

制御盤 表示灯

制御盤 表示灯

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)やTWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)も人気!

制御盤 表示灯の販売特集

富士電機 led

富士電機 led

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)や操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式などのお買い得商品がいっぱい。

富士電機 ledの販売特集

DR22E3L-54G

DR22E3L-54G

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯や小型LED表示灯 NE型などのお買い得商品がいっぱい。

DR22E3L-54Gの販売特集

dr22d0l-h3w

dr22d0l-h3w

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯も人気!

dr22d0l-h3wの販売特集