DRS-12-H3の販売特集

DRS-12-H3」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDRS-12-H3に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥359
4営業日後以内
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1 1個

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

「DRS-12-H3」のピックアップ商品

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) DT(樹脂巻きベアリング) 1個ほか レビュー:(4)

【特長】金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥52〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 1個 レビュー:(8)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥76〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥58〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 1個 レビュー:(11)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 1個 レビュー:(22)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥79〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥44〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > カシメ軸タイプ

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 1個 レビュー:(5)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 1個

【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

プラスチックベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥59〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) プラスチックベアリング 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。【用途】事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライ。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 1個 レビュー:(1)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

「DRS-12-H3」の関連特集

ベアリング 4mm×7mm×2mm

ベアリング 4mm×7mm×2mm

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6やプラスチックベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 4mm×7mm×2mmの販売特集

ベアリング 引き出し

ベアリング 引き出し

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7や樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 引き出しの販売特集

DF-22-B0.5

DF-22-B0.5

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1やプラスチックベアリングを今すぐチェック!

DF-22-B0.5の販売特集

DR

DR

防じんマスク DR77Rや樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2など。

DRの販売特集

トックベアリング(TOK)

トックベアリング(TOK)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6や樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7などのお買い得商品がいっぱい。

トックベアリング(TOK)の販売特集

カシメ軸タイプ

カシメ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11や樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1などの「欲しい」商品が見つかる!

カシメ軸タイプの販売特集

DR-26-B2

DR-26-B2

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7やプラスチックベアリングほか、いろいろ。

DR-26-B2の販売特集

非磁性体ベアリング

非磁性体ベアリング

防錆型樹脂ベアリング MCD型や防錆型樹脂ベアリング CD型も人気!

非磁性体ベアリングの販売特集

tok do-24

tok do-24

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE2や樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1などの人気商品が勢ぞろい。

tok do-24の販売特集

IDS 26 H6.35 W0.8

IDS 26 H6.35 W0.8

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4や樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6を今すぐチェック!

IDS 26 H6.35 W0.8の販売特集

dr-22-h6

dr-22-h6

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2や樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4などの人気商品が勢ぞろい。

dr-22-h6の販売特集

プラスチックベアリング

プラスチックベアリング

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1やプラスチックベアリングを今すぐチェック!

プラスチックベアリングの販売特集