DS-850S-F2-ON-Kの販売特集

DS-850S-F2-ON-K」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDS-850S-F2-ON-Kに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

波動スイッチ DS-850シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥99〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ DS-850シリーズ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「DS-850S-F2-ON-K」のピックアップ商品

トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ミヤマ電器 トグルスイッチ MS-500シリーズ 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

RM12形コネクタ プラグ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) RM12形コネクタ プラグ 1個 レビュー:(3)

【特長】RM12B形コネクタは、ロック機構がバイオネットスリーブ方式の製品です。このシリーズでは最も小形な製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

RM12形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) RM12形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ 1個 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

JIS規格 強力ニッパー GISUKE

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
GISUKE JIS規格 強力ニッパー 1個 レビュー:(9)

【特長】電線から鉄線までしっかりと線材を切りたい方に。 電線などをガッチリ切る+皮むき。 落下防止コード取り付け穴付き。 スプリング付。【用途】電気工事・金属加工・針金加工に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > ニッパー > 強力ニッパー

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥129
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ DS-059シリーズ 1個 レビュー:(21)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(11)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥68〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA 1個 レビュー:(9)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(8)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「DS-850S-F2-ON-K」の関連特集

on on スイッチ

on on スイッチ

ロッカースイッチや波動スイッチ DS-060シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

on on スイッチの販売特集

プラグレセプタクル

プラグレセプタクル

BNC型プラグ レセプタクルやNCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクルなどのお買い得商品がいっぱい。

プラグレセプタクルの販売特集

JW-L21RKK

JW-L21RKK

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカスイッチMWタイプ JWシリーズなど。

JW-L21RKKの販売特集

レセプタクル端子

レセプタクル端子

絶縁型レセプタクルやレセプタクルも人気!

レセプタクル端子の販売特集

JW-L22

JW-L22

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカスイッチMタイプ JWシリーズを今すぐチェック!

JW-L22の販売特集

DS322A

DS322A

波動スイッチ(照光) スナップインタイプやロッカスイッチCWシリーズ CW-SCなどのお買い得商品がいっぱい。

DS322Aの販売特集

照光式スイッチ

照光式スイッチ

照光式スイッチ 赤や波動スイッチ(照光) スナップインタイプなど。

照光式スイッチの販売特集

LED ロッカスイッチ

LED ロッカスイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SCやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式などの「欲しい」商品が見つかる!

LED ロッカスイッチの販売特集

ロッカスイッチ 構造

ロッカスイッチ 構造

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカースイッチ SLE6シリーズも人気!

ロッカスイッチ 構造の販売特集

ロッカー sw

ロッカー sw

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形や波動スイッチ(照光) スナップインタイプなど。

ロッカー swの販売特集

DS

DS

リードバイスや波動スイッチ DS-060シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

DSの販売特集

MS-387

MS-387

波動スイッチ スナップインタイプやロッカースイッチ SLE6シリーズも人気!

MS-387の販売特集