DSG01の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DSG01の販売特集

DSG01」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDSG01に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格 ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(52)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

「DSG01」のピックアップ商品

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD

販売価格 ¥7,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CKD DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > ガス燃焼システム > 電磁弁

可変ピストンポンプ 油研工業

販売価格 ¥58,900〜
3営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
油研工業 可変ピストンポンプ 1台

【特長】高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

販売価格 ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
油研工業 DSG-01シリーズ電磁切替弁 1個ほか レビュー:(2)

【特長】強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 油圧バルブ

電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

販売価格 ¥59,900〜
出荷目安:23日から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ダイキン工業 電磁パイロット操作弁 1台

【特長】パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

販売価格 ¥19,900〜
3営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
油研工業 DSG-01シリーズ電磁切換弁 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

販売価格 ¥23,900〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
油研工業 DSG-03シリーズ電磁切替弁 1個

【特長】ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

電磁操作弁 ダイキン工業

販売価格 ¥23,257〜
0営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
ダイキン工業 電磁操作弁 1台ほか レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

販売価格 ¥56,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
油研工業 電磁切替弁付リリーフ弁 1個

【特長】リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業

販売価格 ¥52,900
3営業日後以内
油研工業 比例電磁式パイロットリリーフ弁 1個

【特長】小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。【用途】リリーフ弁のベントコントロール用

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 油研工業

販売価格 ¥118,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
油研工業 40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 1個

【特長】設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁

MSA-01シリーズ スロットルチェックバルブ 油研工業

販売価格 ¥9,990
5営業日後以内
油研工業 MSA-01シリーズ スロットルチェックバルブ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > その他バルブ

DSG-01シリーズ用サブプレート 油研工業

販売価格 ¥3,190
6営業日後以内
油研工業 DSG-01シリーズ用サブプレート 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > その他商品

「DSG01」の関連特集

油圧 電磁弁

油圧 電磁弁

電磁操作弁や電磁操作弁200Vなどの「欲しい」商品が見つかる!

油圧 電磁弁の販売特集

電磁比例弁

電磁比例弁

電磁比例弁駆動用小形・多機能パワー増幅器シリーズや小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

電磁比例弁の販売特集

電磁弁 サブプレート

電磁弁 サブプレート

電磁弁用サブプレートや5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁 サブプレートの販売特集

電空比例弁 VEF・VEP シリーズ

電空比例弁 VEF・VEP シリーズ

電空比例弁や電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズほか、いろいろ。

電空比例弁 VEF・VEP シリーズの販売特集

KSO-G02

KSO-G02

電磁操作弁や電磁パイロット操作弁も人気!

KSO-G02の販売特集

電磁切換弁

電磁切換弁

電磁切換弁(短納期品)やDSG-03シリーズ電磁切替弁などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁切換弁の販売特集

パイロット切換弁

パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁や電磁操作弁も人気!

パイロット切換弁の販売特集

YFパック

YFパック

可変ピストンポンプやDSG-01シリーズ電磁切替弁などのお買い得商品がいっぱい。

YFパックの販売特集

電磁パイロット操作弁

電磁パイロット操作弁

DSG-01シリーズ電磁切替弁や電磁パイロット操作弁ほか、いろいろ。

電磁パイロット操作弁の販売特集

JS-G01-2BA-12

JS-G01-2BA-12

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズや直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)ほか、いろいろ。

JS-G01-2BA-12の販売特集

ガスモジュール

ガスモジュール

可変ピストンポンプやDSG-01シリーズ電磁切替弁などのお買い得商品がいっぱい。

ガスモジュールの販売特集

電磁切替弁

電磁切替弁

DSG-01シリーズ電磁切替弁や電磁パイロット操作弁ほか、いろいろ。

電磁切替弁の販売特集