DTN-150の販売特集

DTN-150」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDTN-150に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロック

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
テクロック ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 1個

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 力量計 > テンションゲージ

「DTN-150」のピックアップ商品

棒形テンションゲージ 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
中村製作所(KANON) 棒形テンションゲージ 1本 レビュー:(1)

【特長】押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 力量計 > テンションゲージ

普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

販売価格(税別) ¥37,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
イマダ 普及型メカニカルフォースゲージ 1台 レビュー:(2)

【特長】安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。【用途】引張測定。圧縮測定。剥離測定。

測定・測量用品 > はかり > フォースゲージ

546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥7,387〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG 1台 レビュー:(2)

【特長】瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > その他ゲージ

デジタルフォースゲージ SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥46,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SHIMPO(日本電産シンポ) デジタルフォースゲージ 1台

【特長】ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属

測定・測量用品 > はかり > フォースゲージ

フォースゲージ A&D

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D フォースゲージ 1個ほか

【特長】簡単操作で手軽に高精度測定。引張、圧縮に対応。ピークホールド。ワンボタンで表示方向の切り換え【用途】コンセントの差込み、引抜き測定、プルトップ缶の引張強度測定、練り材料などの硬度測定、圧入ピン、カシメピンなどの引張測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、押ボタンスイッチ、カメラシャッターの押付力測定、パック容器の圧縮力測定、テープの剥離力測定、接着力、スポット溶接などの強度測定、スプレーノズルの押付力測定、ベアリングなどの駆動力測定、ガラス、セラミックの硬度測定

測定・測量用品 > はかり > フォースゲージ

ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
テクロック ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 1個

【特長】引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ゛等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 力量計 > テンションゲージ

テンションゲージ エスコ

販売価格(税別) ¥6,300〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エスコ テンションゲージ 1個 レビュー:(1)

【特長】スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。【用途】引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。

測定・測量用品 > はかり > 吊はかり > 手ばかり

音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
ゲイツ・ユニッタ・アジア 音波式ベルト張力計 1個 レビュー:(2)

【特長】大量の測定結果も楽々管理。 本体内部にメモリー機能を搭載500件の測定結果を記憶。 本体内部メモリーに記憶した測定結果はUSBケーブルを経由してパソコンへワンタッチで出力可能。 パソコン内のU-508専用アプリケーションを利用して、予め上限値・下限値を設定しておくことにより、測定時に測定結果の判定ができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

ペンシル型張力計 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
三ツ星ベルト ペンシル型張力計 1個 レビュー:(11)

【特長】スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。【用途】Vベルトの張力測定

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

テンションメーター バンドー化学

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
バンドー化学 テンションメーター 1本 レビュー:(3)

【特長】テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

ベルトテンションメータ T-ACE 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
椿本チエイン ベルトテンションメータ T-ACE 1個

【特長】ベルトの取付張力を、音波により非接触で正確に測定する音波式ベルト張力計です。 ベルトの取付張力管理は、その性能を十分発揮する上で非常に重要です。 ベルトテンションメータ「T-ACE」は、メーカー独自の開発により、必要な機能を磨き上げたエコノミータイプです。 センサー部分は取り外しが可能です。 ・軽量コンパクト…本体質量を160gに抑え、携帯に便利なコンパクトサイズを実現しました。 ・大画面液晶…測定結果と測定条件を同一画面に表示することで見やすくなり、確認しながら測定できます。 ・メモリー機能…10件の測定条件を記憶でき、測定時に簡単操作で呼び出して使用できます。 ・単位表示切替…測定結果の単位を[N]表示、[Hz]表示と自在に切替えることができます。 ・オートパワーオフ機能…3分間何の動作もしない場合に、自動的に電源が切れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

【レンタル】音波式ベルト張力計 U-507D パワーテクノ

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パワーテクノ 【レンタル】音波式ベルト張力計 U-507D 1台

【特長】誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 非破壊検査機器

「DTN-150」の関連特集

バネ測定器

バネ測定器

デジタルフォースゲージや棒形テンションゲージほか、いろいろ。

バネ測定器の販売特集

デジタル テンション ゲージ

デジタル テンション ゲージ

プッシュプルテンションゲージやデジマチック ホールテストなど。

デジタル テンション ゲージの販売特集

張力計測器

張力計測器

デジタルフォースゲージやテンション・マスターほか、いろいろ。

張力計測器の販売特集

展張

展張

ペンシル型張力計や巻取り器用空リールなど。

展張の販売特集

丸型 バネ式 テンションゲージ

丸型 バネ式 テンションゲージ

テンションゲージや棒テンションゲージなど。

丸型 バネ式 テンションゲージの販売特集

テンション 計測

テンション 計測

0.1-1.0N ダイアルテンションゲージや棒形テンションゲージなどの人気商品が勢ぞろい。

テンション 計測の販売特集

ベルトテンションメータ T-ACE

ベルトテンションメータ T-ACE

ベルトテンションメータ T-ACEやペンシル型張力計ほか、いろいろ。

ベルトテンションメータ T-ACEの販売特集

ニュートン 表示

ニュートン 表示

コンパレータライト付きデジタルはかりやダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式など。

ニュートン 表示の販売特集

プッシュゲージ

プッシュゲージ

デジタルフォースゲージやプッシュプルテンションゲージなどの人気商品が勢ぞろい。

プッシュゲージの販売特集

テンションゲージN

テンションゲージN

テンションゲージや棒形テンションゲージなどの人気商品が勢ぞろい。

テンションゲージNの販売特集

プッシュプルテンションゲージ

プッシュプルテンションゲージ

プッシュプルテンションゲージや普及型メカニカルフォースゲージも人気!

プッシュプルテンションゲージの販売特集

ベルト テンション 測定

ベルト テンション 測定

【レンタル】音波式ベルト張力計 U-507Dやテンションメーターなど。

ベルト テンション 測定の販売特集