DU 1/4 G60の販売特集

DU 1/4 G60」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDU 1/4 G60に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 1個

【特長】本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。【用途】配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「DU 1/4 G60」のピックアップ商品

汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 1個 レビュー:(1)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。 圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(14)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(24)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 小型圧力計 1個 レビュー:(41)

【特長】小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
山本計器 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 1台 レビュー:(4)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧。その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つばなし) 1台 レビュー:(22)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

HNT汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
第一計器 HNT汎用圧力計 1台 レビュー:(9)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計 A形Φ60 1台 レビュー:(4)

【特長】高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。【用途】配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台 レビュー:(21)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) 1台 レビュー:(4)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計 1台 レビュー:(2)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
山本計器 小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 1台 レビュー:(1)

【特長】小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。【用途】空圧、油圧。その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「DU 1/4 G60」の関連特集

圧力計 ブルドン管

圧力計 ブルドン管

汎用圧力計や汎用圧力計(スターゲージΦ60)などの人気商品が勢ぞろい。

圧力計 ブルドン管の販売特集

東洋計器興業 圧力計

東洋計器興業 圧力計

一般圧力計A形Φ100や一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)を今すぐチェック!

東洋計器興業 圧力計の販売特集

圧力 計 0.6 mpa

圧力 計 0.6 mpa

一般圧力計 A形Φ60や汎用圧力計(スターゲージΦ60)ほか、いろいろ。

圧力 計 0.6 mpaの販売特集

標準圧力計

標準圧力計

2001・2215レギュレータ用標準圧力計やA級品圧力計埋め込み形Φ60などの人気商品が勢ぞろい。

標準圧力計の販売特集

圧力計 0.25mpa

圧力計 0.25mpa

汎用圧力計(スターゲージΦ60)や汎用圧力計(スターゲージ)などのお買い得商品がいっぱい。

圧力計 0.25mpaの販売特集

真空計 第一計器

真空計 第一計器

汎用真空計や真空計も人気!

真空計 第一計器の販売特集

圧力計 16MPa

圧力計 16MPa

汎用圧力計やグリセリン入り圧力計Φ60ほか、いろいろ。

圧力計 16MPaの販売特集

圧力計 0.1MPA

圧力計 0.1MPA

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)や小型圧力計などの「欲しい」商品が見つかる!

圧力計 0.1MPAの販売特集

圧力計 埋め込み

圧力計 埋め込み

汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ)やA級品圧力計埋め込み形Φ60も人気!

圧力計 埋め込みの販売特集

圧力計 埋め込み 25Mpa

圧力計 埋め込み 25Mpa

A級品圧力計埋め込み形Φ60やA級品圧力計埋め込み形Φ50ほか、いろいろ。

圧力計 埋め込み 25Mpaの販売特集

圧力計 山本

圧力計 山本

普通型圧力計(立形・つばなし)や普通型圧力計(立形・つば付)など。

圧力計 山本の販売特集

圧力計60Mpa

圧力計60Mpa

汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ)やグリセリン入り圧力計Φ60など。

圧力計60Mpaの販売特集