DU 1/4 G60の販売特集

DU 1/4 G60」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDU 1/4 G60に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 1個

【特長】本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。【用途】配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「DU 1/4 G60」のピックアップ商品

汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 1個 レビュー:(1)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。 圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

POSシール セメダイン

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
セメダイン POSシール 1本(333mL)ほか レビュー:(23)

【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。【用途】防水充てん材。塩ビ鋼板への接着。/防カビ性。塗装可。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(14)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(27)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥499
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 小型圧力計 1個 レビュー:(44)

【特長】小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
山本計器 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 1台 レビュー:(4)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧。その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つばなし) 1台 レビュー:(23)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

HNT汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
第一計器 HNT汎用圧力計 1台 レビュー:(9)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台 レビュー:(22)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計 A形Φ60 1台 レビュー:(4)

【特長】高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。【用途】配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) 1台 レビュー:(5)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計 1台 レビュー:(2)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「DU 1/4 G60」の関連特集

圧力計 ブルドン管

圧力計 ブルドン管

汎用圧力計(スターゲージΦ60)や普通型圧力計(立形・つばなし)も人気!

圧力計 ブルドン管の販売特集

東洋計器興業 圧力計

東洋計器興業 圧力計

一般圧力計A形Φ100や一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)を今すぐチェック!

東洋計器興業 圧力計の販売特集

エア メーター

エア メーター

【レンタル】ワシントンエアメーター C-280や小型圧力計など。

エア メーターの販売特集

kgf/cm 圧力計

kgf/cm 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)や普通型圧力計(立形・つばなし)などのお買い得商品がいっぱい。

kgf/cm 圧力計の販売特集

汎用圧力計

汎用圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60)やHNT汎用圧力計を今すぐチェック!

汎用圧力計の販売特集

トーコー 圧力計

トーコー 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)や小型圧力計などの「欲しい」商品が見つかる!

トーコー 圧力計の販売特集

圧力計60Mpa

圧力計60Mpa

汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ)やグリセリン入り圧力計Φ60など。

圧力計60Mpaの販売特集

真空計埋め込み

真空計埋め込み

A級品真空計埋め込み形Φ60や汎用真空計を今すぐチェック!

真空計埋め込みの販売特集

圧力計 60

圧力計 60

一般圧力計 A形Φ60や汎用圧力計(スターゲージΦ60)ほか、いろいろ。

圧力計 60の販売特集

汎用形圧力計

汎用形圧力計

汎用型真空計(A枠/立形)100Φや一般圧力計B形Φ75も人気!

汎用形圧力計の販売特集

圧力計 埋め込み 25Mpa

圧力計 埋め込み 25Mpa

A級品圧力計埋め込み形Φ60や小型圧力計(埋め込み形・つば付き)などの人気商品が勢ぞろい。

圧力計 埋め込み 25Mpaの販売特集

密閉形(屋外用)

密閉形(屋外用)

A級品圧力計埋め込み形Φ100やA級品圧力計埋め込み形Φ60を今すぐチェック!

密閉形(屋外用)の販売特集