DVUS990Lの販売特集

DVUS990L」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDVUS990Lに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,780〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スピードコントローラ 1個 レビュー:(1)

【特長】●コネクタでワンタッチ接続のスピードコントローラー ●デジタル調整、デジタル表示 ●ギヤヘッド速度、コンベア速度の瞬時換算 ●ソフトスタート、ダウン機能 ●セットロック機能

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

「DVUS990L」のピックアップ商品

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,536〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) 1台 レビュー:(6)

【特長】ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータのセットです。 スピードコントローラは速度設定ボリューム・RUN-STOP・回転方向切替のついたアナログ設定タイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

可変速タイプユニットモータ(デジタル設定タイプ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥23,408
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 可変速タイプユニットモータ(デジタル設定タイプ) 1台 レビュー:(1)

【特長】ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータのセットです。 マイコンの採用により、多機能なデジタル設定タイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

新Gシリーズ スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ スピードコントローラ 1台 レビュー:(6)

【特長】速度設定器を内蔵 電気ブレーキによる瞬時停止機能が可能 小形の8Pプラグイン方式を採用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,356〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

インダクションモータ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) インダクションモータ 1台 レビュー:(6)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 運転定格は連続定格です。 絶縁はE種絶縁を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

ギアヘッド パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ギアヘッド 1台 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

スピードコントローラー RELIEF

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(16)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントローラー 神沢

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
神沢 スピードコントローラー 1台 レビュー:(14)

【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントローラメーターアウト ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥632〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターアウト 1個 レビュー:(9)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

スピードコントロール 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) スピードコントロール 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

「DVUS990L」の関連特集

電動工具 回転数調整

電動工具 回転数調整

スピードコントローラーやスピードコントロールほか、いろいろ。

電動工具 回転数調整の販売特集

換気扇 風量 コントローラー

換気扇 風量 コントローラー

パワーコントローラーやフリーパワーコントロールタイプ / 専用コントローラーほか、いろいろ。

換気扇 風量 コントローラーの販売特集

変速モーター

変速モーター

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ)やスピードコントロールモーターユニットタイプUS形も人気!

変速モーターの販売特集

スピードコントロール スイッチ

スピードコントロール スイッチ

取付金具・その他や外部速度設定用可変抵抗器などのお買い得商品がいっぱい。

スピードコントロール スイッチの販売特集

電動工具 スピードコントローラ

電動工具 スピードコントローラ

スピードコントローラーや16Aパワーコントローラーキットなどの人気商品が勢ぞろい。

電動工具 スピードコントローラの販売特集

単相モータ 変速

単相モータ 変速

新Gシリーズ スピードコントローラやスピードコントローラほか、いろいろ。

単相モータ 変速の販売特集

パナソニック DVUS940L

パナソニック DVUS940L

スピードコントローラや可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ)ほか、いろいろ。

パナソニック DVUS940Lの販売特集

MUSN825GL

MUSN825GL

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ)や新Gシリーズ ギヤヘッドなど。

MUSN825GLの販売特集

m1g9a2v1x

m1g9a2v1x

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ)や新Gシリーズ スピードコントローラも人気!

m1g9a2v1xの販売特集

パナソニック スピード コントローラー

パナソニック スピード コントローラー

スピードコントローラや新Gシリーズ スピードコントローラほか、いろいろ。

パナソニック スピード コントローラーの販売特集

電圧 コントロール

電圧 コントロール

スピードコントロールやパワーコントローラーなどのお買い得商品がいっぱい。

電圧 コントロールの販売特集

コントローラー 電気

コントローラー 電気

パワーコントローラーや16Aパワーコントローラーキットなど。

コントローラー 電気の販売特集