DW308の販売特集

DW308」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDW308に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(5kg)ほか レビュー:(1)

【特長】オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

「DW308」のピックアップ商品

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥57,900
4営業日後以内
神戸製鋼 ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)

【特長】ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2〜4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。【用途】ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥59,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)

【特長】オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。【用途】低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(5)

【特長】「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。【用途】自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(4)

【特長】耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。【用途】自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,280〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(101)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄住金溶接工業

販売価格(税別) ¥21,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 ステンレス用フラックス入りワイヤー 1巻(5kg)ほか

【特長】20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。【用途】低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 1箱(5kg)ほか

【特長】極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。【用途】オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1)

【特長】水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

販売価格(税別) ¥16,350〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ダイヘン ステンレス鋼用溶接ワイヤー 1巻(5kg)ほか

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄住金溶接工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 軟鋼用ソリッドワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(7)

【特長】200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。【用途】自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 スター電器製造(SUZUKID)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 1巻(0.8kg)ほか レビュー:(25)

【特長】軟鋼用ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥19,900〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用MIGワイヤ 1箱(5kg)ほか レビュー:(1)

【用途】SUS304の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > ステンレス用

「DW308」の関連特集

DW309

DW309

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤやステンレス用フラックス入りワイヤーなどのお買い得商品がいっぱい。

DW309の販売特集

半自動溶接 ワイヤー

半自動溶接 ワイヤー

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤやステンレス鋼用フラックス入りワイヤなどの人気商品が勢ぞろい。

半自動溶接 ワイヤーの販売特集

ステンレス用MIGワイヤー

ステンレス用MIGワイヤー

溶接ソリッドワイヤーやステンレス用MIGワイヤなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス用MIGワイヤーの販売特集

tg-s309

tg-s309

ステンレス鋼用TIG溶接棒や軟鋼用TIG溶接棒などの人気商品が勢ぞろい。

tg-s309の販売特集

sus316 溶接ワイヤー

sus316 溶接ワイヤー

ステンレス用フラックス入りワイヤやステンレス鋼用フラックス入りワイヤを今すぐチェック!

sus316 溶接ワイヤーの販売特集

溶接ワイヤー DW-308

溶接ワイヤー DW-308

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤや軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤほか、いろいろ。

溶接ワイヤー DW-308の販売特集

ステンレス 309 溶接ワイヤー

ステンレス 309 溶接ワイヤー

ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Lやフラックス入りワイヤSF-309Lほか、いろいろ。

ステンレス 309 溶接ワイヤーの販売特集

ステンレス ワイヤー 溶接 0.8

ステンレス ワイヤー 溶接 0.8

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤやMIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)ほか、いろいろ。

ステンレス ワイヤー 溶接 0.8の販売特集

溶接棒(特殊電極)

溶接棒(特殊電極)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09やステンレス鋼用TIG溶接棒など。

溶接棒(特殊電極)の販売特集

半自動 ワイヤー

半自動 ワイヤー

溶接ソリッドワイヤーやステンレス鋼用フラックス入りワイヤなどのお買い得商品がいっぱい。

半自動 ワイヤーの販売特集

sus 溶接ワイヤー

sus 溶接ワイヤー

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤやステンレス用フラックス入りワイヤーなどのお買い得商品がいっぱい。

sus 溶接ワイヤーの販売特集

FCW309LT

FCW309LT

ステンレス用フラックス入りワイヤやステンレス/FCWワイヤー GFW-309Lなどのお買い得商品がいっぱい。

FCW309LTの販売特集