DZ-10GW22-1Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DZ-10GW22-1Aの販売特集

DZ-10GW22-1A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDZ-10GW22-1Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

双極双投基本スイッチ DZ オムロン(omron)

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 双極双投基本スイッチ DZ 1個 レビュー:(1)

【特長】独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「DZ-10GW22-1A」のピックアップ商品

ケース無し電磁開閉器 春日電機

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
春日電機 ケース無し電磁開閉器 1台 レビュー:(7)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

電磁接触器(ケース無) 春日電機

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) 1台ほか レビュー:(11)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(71)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(23)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥1,567〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(19)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(47)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(15)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(43)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格 ¥88〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥77〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(11)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

埋込スイッチB(片切) パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込スイッチB(片切) 1個ほか レビュー:(23)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

「DZ-10GW22-1A」の関連特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

オムロン(omron)

オムロン(omron)

ミニパワーリレー MY2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

オムロン(omron)の販売特集