DZA100KWの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DZA100KWの販売特集

DZA100KW」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDZA100KWに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

メタルモール本体(屋内専用) パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) メタルモール本体(屋内専用) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

「DZA100KW」のピックアップ商品

ブッシング パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥60〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ブッシング 1個

【用途】電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

ジョイントキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥55〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ジョイントキャップ 1個 レビュー:(1)

【用途】メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

コーナーボックス パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥569〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コーナーボックス 1個

【特長】見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。【用途】天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

1コ用スイッチボックス パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 1コ用スイッチボックス 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール用スイッチボックス

ジョイントカップリング パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥78〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ジョイントカップリング 1個

【特長】キャップ取り付けワンタッチ。【用途】メタルモール相互の直線接続に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

天井引き出しアダプタ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥329〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 天井引き出しアダプタ 1個

【特長】見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。【用途】ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

フラットエルボ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フラットエルボ 1個

【特長】キャップ取り付けワンタッチ。【用途】直角平面曲がり部分の接続に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

メタルモール 外山電気

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
外山電気 メタルモール 1本 レビュー:(2)

【特長】美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。【用途】事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

インターナルエルボ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) インターナルエルボ 1個

【特長】キャップ取り付けワンタッチ。【用途】天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

メタルエフモール(テープ付) マサル工業

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
マサル工業 メタルエフモール(テープ付) 1本 レビュー:(3)

【特長】金属部分はカバー部表面のみ。施工後の仕上がりに高級感があります。 工具なしでカバーを開けることができます。 ベース部がケーブルの飛び出しを防止する形状になっているので、壁面や天井での通線作業が簡単に行えます。 本体の質量が軽いため、両面テープを使った仮留め工法も可能になりました。(両面テープは仮留め用です。最終的にビス留め等をし、確実に固定してください。) フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

2コ用スイッチボックス パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 2コ用スイッチボックス 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール用スイッチボックス

ニュー・エフモール(塩化ビニール製・壁用) マサル工業

販売価格 ¥99〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
マサル工業 ニュー・エフモール(塩化ビニール製・壁用) 1本 レビュー:(6)

【特長】形状は底の深いボックスタイプなので、本体内部でのケーブルの仮止めなどが不要です。 ワンタッチ着脱方式で取り付けが簡単です。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

「DZA100KW」の関連特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic)

アルカリ乾電池 単3形やコイン形リチウム電池も人気!

パナソニック(Panasonic)の販売特集