Devcon(デブコン) Aの販売特集

Devcon(デブコン) A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDevcon(デブコン) Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Devcon(デブコン) デブコンET 高透明注型用樹脂 1セット(300g)ほか レビュー:(12)

【特長】収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です【用途】透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

「Devcon(デブコン) A」のピックアップ商品

DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
Devcon(デブコン) DevconUW(水中硬化タイプ) 1セット(450g) レビュー:(1)

【特長】湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。【用途】車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
Devcon(デブコン) DevconSF(鉄粉タイプ) 1セット(450g) レビュー:(2)

【特長】デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)【用途】パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

Devcon PW2 Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Devcon(デブコン) Devcon PW2 1個(50mL) レビュー:(1)

【特長】FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。【用途】ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ガンタイプ2液混合接着剤 > カートリッジ

デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,544〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Devcon(デブコン) デブチューブ補修剤 1本 レビュー:(2)

【特長】金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。【用途】木材、金属などの接着に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

忍者テープ Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
Devcon(デブコン) 忍者テープ 1巻 レビュー:(11)

【特長】自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2〜3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品【用途】配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 自己融着テープ

デブコン イージーライン ハンド アプリケーター Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
Devcon(デブコン) デブコン イージーライン ハンド アプリケーター 1台

【特長】イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。【用途】曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > その他塗料関連商品

イージーラインエッジ Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Devcon(デブコン) イージーラインエッジ 1本(750mL) レビュー:(5)

【特長】速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます【用途】私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床・コンクリート・道路用塗料

レクターシール Rectorseal

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクターシール 1本(56g)ほか レビュー:(54)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

マジックボンド Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
Devcon(デブコン) マジックボンド 1本(114g) レビュー:(2)

【特長】エポキシなのに、スティックタイプ。 スティック状ですので計量の必要がなく、必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。 肉盛り、造形、機械加工可能。 食品衛生法(厚生省告示第370 号)規格適合【用途】金属全般、木材、コンクリート、ファイバーグラス、セラミックに対して接着可能 タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に 破損した陶器や石材の形状再生 木ネジのバカ穴になった部分の再生 石膏ボード損傷穴の補修・補強 白壁補修

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

接着パテ「金属用」 コニシ

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
コニシ 接着パテ「金属用」 1本(60g) レビュー:(7)

【特長】計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。【用途】金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

万能補修パテ モノタロウ

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 万能補修パテ 1本(56g)ほか レビュー:(129)

【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

鉄セメント サンホーム

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
サンホーム 鉄セメント 1缶(400g) レビュー:(4)

【特長】鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。【用途】鋳鉄充填補修材

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > セメント

「Devcon(デブコン) A」の関連特集

DevconA(鉄粉タイプ)

DevconA(鉄粉タイプ)

DevconSF(鉄粉タイプ)や鉄粉配合パテ(速硬化タイプ)ほか、いろいろ。

DevconA(鉄粉タイプ)の販売特集

鋳物用接着剤

鋳物用接着剤

1液室温硬化型・放熱用接着剤や鉄セメントなどの「欲しい」商品が見つかる!

鋳物用接着剤の販売特集

ポンプケーシング 修理

ポンプケーシング 修理

耐摩メタルやエポキシパテなどの人気商品が勢ぞろい。

ポンプケーシング 修理の販売特集

レブコン

レブコン

レブ・コントロールや万能補修パテも人気!

レブコンの販売特集

ビーズ エポキシ

ビーズ エポキシ

DevconUW(水中硬化タイプ)やデブコンET 高透明注型用樹脂ほか、いろいろ。

ビーズ エポキシの販売特集

Devcon(デブコン)

Devcon(デブコン)

デブコンET 高透明注型用樹脂や忍者テープなどの人気商品が勢ぞろい。

Devcon(デブコン)の販売特集

デブコン エポキシ

デブコン エポキシ

デブコンET 高透明注型用樹脂や5-ミニッツエポキシ(多用途接着用)を今すぐチェック!

デブコン エポキシの販売特集

デブコン メタリックパテ

デブコン メタリックパテ

DevconUW(水中硬化タイプ)やデブコンET 高透明注型用樹脂ほか、いろいろ。

デブコン メタリックパテの販売特集

金属補修剤

金属補修剤

セメダインエポキシパテや接着パテ「金属用」などのお買い得商品がいっぱい。

金属補修剤の販売特集

金属 接着剤 デブコン

金属 接着剤 デブコン

DevconUW(水中硬化タイプ)やDevcon PW2などの「欲しい」商品が見つかる!

金属 接着剤 デブコンの販売特集

タンク 穴埋め

タンク 穴埋め

[鉄] リペアースティックやマジックボンドなどの人気商品が勢ぞろい。

タンク 穴埋めの販売特集

チタニウムパテ

チタニウムパテ

耐熱耐寒用パテ 6cmや接着パテ「金属用」も人気!

チタニウムパテの販売特集