E38の販売特集

E38」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からE38に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用 岩崎電気

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用 1個

【特長】セルフバラスト水銀300W相当。 軽量化とコンパクト化。 -20〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外兼用。 放熱性の高い形状と素材を採用。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > レフランプタイプ

「E38」のピックアップ商品

低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
タツタ電線 低圧配線用ニュースラットケーブル 1巻

【特長】トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

屋外用レフランプ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 屋外用レフランプ 1個 レビュー:(2)

【特長】屋外/屋内兼用

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 白熱電球 > レフ電球

小形LED電球 E17 下方向タイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小形LED電球 E17 下方向タイプ 1個ほか レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

軽便ベビーフレキ エクセン

販売価格(税別) ¥43,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エクセン 軽便ベビーフレキ 1台 レビュー:(3)

【特長】小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。【用途】住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > バイブレーター

空気式ボールバイブレーター エクセン

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エクセン 空気式ボールバイブレーター 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。【用途】運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > バイブレーター

軽便バイブレーター エクセン

販売価格(税別) ¥53,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エクセン 軽便バイブレーター 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > バイブレーター

屋外投光用レフランプ 大阪魂

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 屋外投光用レフランプ 1個 レビュー:(30)

【特長】ガラス球内面にアルミニウム反射鏡を設け、光を前方へ集中させる屋外用反射形電球。【用途】工場や工事現場の照明、看板、広告、建物の等の照明器具に。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 白熱電球 > レフ電球

空気式ポールバイブレーター エクセン

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エクセン 空気式ポールバイブレーター 1個 レビュー:(1)

【特長】密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。【用途】流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > バイブレーター

コンクリートバイブレータ マキタ

販売価格(税別) ¥39,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ コンクリートバイブレータ 1個 レビュー:(2)

【特長】アルミボディで二重絶縁!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > バイブレーター

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

振動モータ エクセン

販売価格(税別) ¥34,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エクセン 振動モータ 1個

【特長】全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 振動モーター

アイ 水銀ランプ 岩崎電気

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岩崎電気 アイ 水銀ランプ 1個 レビュー:(9)

【特長】白熱電球の約4倍の高い発光効率であるため、同じ明るさを得るのに約1/4の灯数・電力で済みます。豊富な品種、取り扱いも簡単 希土類蛍光体の採用で赤色域に発光するアイパワーデラックス、 普及率も高いランプです。【用途】道路、駐車場、交通広場、商店街、工場構内等の屋外照明 投光照明、野球場、ゴルフ場等の各種スポーツ施設照明 公園、庭園樹木の照明 工場、体育館等の高天井照明

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形

「E38」の関連特集

エクセン バイブレーター

エクセン バイブレーター

軽便バイブレーターや軽便ベビーフレキなど。

エクセン バイブレーターの販売特集

振動 発生 装置

振動 発生 装置

ユーラスバイブレータやコイン型 振動モーターなどの人気商品が勢ぞろい。

振動 発生 装置の販売特集

E39

E39

ねじなし電線管やE39 大モーガルなどの人気商品が勢ぞろい。

E39の販売特集

アース線

アース線

アースコード VSF単芯ビニールコードやアースコード 10Mを今すぐチェック!

アース線の販売特集

e39ソケット

e39ソケット

E39 大モーガルやE26用継ぎ足しアダプター(磁器製)ほか、いろいろ。

e39ソケットの販売特集

e39口金

e39口金

E39 大モーガルやLED電球 E26 全方向タイプなど。

e39口金の販売特集

LED 電球 20w

LED 電球 20w

小形LED電球 E17 広配光やLED電球 E26 広配光も人気!

LED 電球 20wの販売特集

ブリッジブレーカー

ブリッジブレーカー

空気式ボールバイブレーターやNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2ASを今すぐチェック!

ブリッジブレーカーの販売特集

充電式コンクリートバイブレータ

充電式コンクリートバイブレータ

充電式コンクリートバイブレーターや充電式コンクリートバイブレータなど。

充電式コンクリートバイブレータの販売特集

電球型蛍光灯 E17

電球型蛍光灯 E17

電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17や電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17などのお買い得商品がいっぱい。

電球型蛍光灯 E17の販売特集

エクセン 振動モーター

エクセン 振動モーター

振動モータや小型振動モータを今すぐチェック!

エクセン 振動モーターの販売特集

打設工具

打設工具

軽便ベビーフレキや空気式ボールバイブレーターほか、いろいろ。

打設工具の販売特集