E3JK-DS30M1の販売特集

E3JK-DS30M1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からE3JK-DS30M1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 1個 レビュー:(6)

【特長】スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 電源内蔵形

「E3JK-DS30M1」のピックアップ商品

光電センサ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:47日
オムロン(omron) 光電センサ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 電源内蔵形

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ 1個ほか レビュー:(5)

【特長】配線/調整のしやすさを追求。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 電源内蔵形

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z 1個 レビュー:(3)

【特長】小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。【用途】コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,390〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS 1個 レビュー:(1)

【特長】背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z 1個 レビュー:(2)

【特長】小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

円柱型近接センサ(交流2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(交流2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(2)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL 1個

【特長】距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

フリー電源・小型ビームセンサ 拡散反射型 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) フリー電源・小型ビームセンサ 拡散反射型 1個

【特長】フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易【用途】立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > フォト・マイクロセンサ > 拡散反射形

アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
azbil(山武) アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ 1個ほか

【特長】取付場所を選ばない小型サイズの近接センサ。回り止めボス付きで簡単取付を実現。省スペースを実現する薄さ5.9mm(側面検出タイプ)幅8mmと小形ながら検出距離は2.5mm。回り止めボスの採用でねじ1本で簡単取付、しかも取付金具が不要(回り止めボス付きタイプ)。3方向から視認できる表示灯で、動作状態をチェック。豊富な機種であらゆるアプリケーションに対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(透過形)(M2取りつけタイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(透過形)(M2取りつけタイプ) 1個ほか レビュー:(1)

【特長】多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

「E3JK-DS30M1」の関連特集

光電管 センサー

光電管 センサー

限定反射型ビームセンサやフリー電源・小型ビームセンサ 透過型を今すぐチェック!

光電管 センサーの販売特集

電磁弁 200V

電磁弁 200V

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD11シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズほか、いろいろ。

電磁弁 200Vの販売特集

オムロン 反射板

オムロン 反射板

反射板 E39-Rやテープ形反射板 E39-Rほか、いろいろ。

オムロン 反射板の販売特集

電磁弁 220V

電磁弁 220V

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-0〜)や直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁 220Vの販売特集

長距離センサー

長距離センサー

長距離近接センサ E2EMや近接センサ 長距離タイプ E2K-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

長距離センサーの販売特集

超 小型 アンプ

超 小型 アンプ

マイクアンプや2.4Wステレオパワーアンプキットなどの人気商品が勢ぞろい。

超 小型 アンプの販売特集

E3JM-DS70M4

E3JM-DS70M4

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチや長距離近接センサ E2EMほか、いろいろ。

E3JM-DS70M4の販売特集

オムロン 光電スイッチ

オムロン 光電スイッチ

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチや小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zなどの人気商品が勢ぞろい。

オムロン 光電スイッチの販売特集

オムロン E3Z-T61

オムロン E3Z-T61

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zや小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zなどの「欲しい」商品が見つかる!

オムロン E3Z-T61の販売特集

E3X-NA11

E3X-NA11

シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA (高性能タイプ)やシンプルファイバセンサ E3X-NAなどの「欲しい」商品が見つかる!

E3X-NA11の販売特集

オムロン 距離 センサ

オムロン 距離 センサ

小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSや小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zほか、いろいろ。

オムロン 距離 センサの販売特集

E3JM-10M4-N

E3JM-10M4-N

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチや光電センサほか、いろいろ。

E3JM-10M4-Nの販売特集