EA-500S用ノズルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

EA-500S用ノズルの販売特集

EA-500S用ノズル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEA-500S用ノズルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

EA-500専用別売ミキシングノズル 旭化成

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500専用別売ミキシングノズル 1パック(10本)

【特長】12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

「EA-500S用ノズル」のピックアップ商品

EA-500S専用別売ミキシングノズル 旭化成

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500S専用別売ミキシングノズル 1パック(10本)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

EA-500S(樹脂セット) 旭化成

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500S(樹脂セット) 1セット レビュー:(8)

【特長】(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

EA-500(樹脂セット) 旭化成

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500(樹脂セット) 1セット レビュー:(2)

【特長】あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(MUタイプ) 1箱(20本)ほか レビュー:(20)

【特長】打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

オートミックス 3/8インチ ミキシングノズル スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
スリーエム(3M) オートミックス 3/8インチ ミキシングノズル 1袋(6本) レビュー:(2)

【特長】確実な混合が得られるミキシングノズルです。オートミックス パネルボンド、エポキシシーラーレベリング、ブラックに使用します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー > 新カプセルタイプアンカー

ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

販売価格(税別) ¥166〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッターSUPER LL AP 1本ほか レビュー:(7)

【特長】耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。【用途】コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

3M ウエルドEPX接着剤専用ノズル スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) 3M ウエルドEPX接着剤専用ノズル 1本ほか

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ガンタイプ2液混合接着剤 > ガン

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
旭化成 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 1本 レビュー:(11)

【特長】高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。【用途】耐震補強工事。 ダム工事などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

EA-500(ベースキット) 旭化成

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
旭化成 EA-500(ベースキット) 1セット レビュー:(1)

【特長】収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

スタティックミキサー(ノズル) セメダイン

販売価格(税別) ¥4,875
0営業日後以内
セメダイン スタティックミキサー(ノズル) 1袋(50本)

【特長】容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ガンタイプ2液混合接着剤 > ガン

「EA-500S用ノズル」の関連特集

現場用バック

現場用バック

ツールホルスターやミスター・ツールバッグを今すぐチェック!

現場用バックの販売特集

注入式接着系アンカー

注入式接着系アンカー

レジンA 注入タイプやEA-500S(樹脂セット)を今すぐチェック!

注入式接着系アンカーの販売特集

ケミカルアンカー EA-500

ケミカルアンカー EA-500

EA-500(樹脂セット)やEA-500S(樹脂セット)などの人気商品が勢ぞろい。

ケミカルアンカー EA-500の販売特集

イーグルアンカー

イーグルアンカー

イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじやイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじなどの人気商品が勢ぞろい。

イーグルアンカーの販売特集

ケミカル カプセル

ケミカル カプセル

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)やARケミカルセッター(MUタイプ)ほか、いろいろ。

ケミカル カプセルの販売特集

水中アンカー

水中アンカー

接着系アンカー FIS ER 390Sや”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

水中アンカーの販売特集

接着系アンカー

接着系アンカー

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)やレジンA SEタイプ(密封カプセル式)などの「欲しい」商品が見つかる!

接着系アンカーの販売特集

樹脂アンカーとは

樹脂アンカーとは

ARケミカルセッター(MUタイプ)やケミカルアンカーRタイプ(標準型)ほか、いろいろ。

樹脂アンカーとはの販売特集

EA500S

EA500S

EA-500S(樹脂セット)やEA-500(樹脂セット)などの人気商品が勢ぞろい。

EA500Sの販売特集

ディスペンサーキット

ディスペンサーキット

EA-500(ベースキット)やケミカルアンカーRタイプ(標準型)を今すぐチェック!

ディスペンサーキットの販売特集

ge-165

ge-165

レジンA 注入タイプやレジンA インジェクションガンなどのお買い得商品がいっぱい。

ge-165の販売特集

樹脂カプセルアンカー

樹脂カプセルアンカー

ARケミカルセッター(ショートサイズ)やケミカルアンカーRタイプ(標準型)も人気!

樹脂カプセルアンカーの販売特集