EA500Sの販売特集

EA500S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEA500Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

EA-500S(樹脂セット) 旭化成

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500S(樹脂セット) 1セット レビュー:(9)

【特長】(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

「EA500S」のピックアップ商品

EA-500S推奨ディスペンサー 旭化成

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500S推奨ディスペンサー 1台

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

EA-500(樹脂セット) 旭化成

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500(樹脂セット) 1セット レビュー:(2)

【特長】あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

EA-500S専用別売ミキシングノズル 旭化成

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
旭化成 EA-500S専用別売ミキシングノズル 1パック(10本)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャー

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
フィッシャー 接着系アンカー FIS ER 390S 1本(390mL)

【特長】高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。【用途】コンクリート用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥3,790
2営業日後以内
サンコーテクノ サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル 1袋(10本)

【特長】12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。【用途】ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カートリッジタイプ

FIS専用ガン FIS DM S フィッシャー

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
フィッシャー FIS専用ガン FIS DM S 1個

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー

ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(MUタイプ) 1箱(5本)ほか レビュー:(20)

【特長】打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコーテクノ イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ 1本

【特長】ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。【用途】ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

キングファイル スーパードッチ(両開き A4タテ) キングジム

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
キングジム キングファイル スーパードッチ(両開き A4タテ) 1冊 レビュー:(14)

【特長】左右両開きOK。抜群の操作性! 。 ワンアクションで分別できる、表紙&とじ具。 書類がじゃまにならない、とじ具のまん中操作。 背幅寸法がせまい、省スペースのスリム設計。 書類の収納量の目安となる、残量目盛り付きとじ具。 グリーン購入法適合品。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > ファイリング > ファイル > パイプ式ファイル

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
旭化成 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 1本 レビュー:(11)

【特長】高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。【用途】耐震補強工事。 ダム工事などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

「EA500S」の関連特集

切削油 アルミ

切削油 アルミ

小型工作機械のための切削油やコスモクリーンカットなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削油 アルミの販売特集

切削油

切削油

水溶性切削油やプロ用切削油を今すぐチェック!

切削油の販売特集

イーグルアンカー

イーグルアンカー

イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじやイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじなどの人気商品が勢ぞろい。

イーグルアンカーの販売特集

アンカーボルト ケミカル

アンカーボルト ケミカル

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)やケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ほか、いろいろ。

アンカーボルト ケミカルの販売特集

水中アンカー

水中アンカー

接着系アンカー FIS ER 390SやケミカルアンカーRタイプ(標準型)を今すぐチェック!

水中アンカーの販売特集

切削油 水溶性

切削油 水溶性

水溶性切削油やコスモクリーンカットなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削油 水溶性の販売特集

切削油 スプレー

切削油 スプレー

超切削スプレーやタッピングスプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削油 スプレーの販売特集

切削油 油性

切削油 油性

カット(油性切削油)やリライアカットなどの人気商品が勢ぞろい。

切削油 油性の販売特集

切削油 ステンレス

切削油 ステンレス

ステンレス切削オイルやステンコロリン赤などの人気商品が勢ぞろい。

切削油 ステンレスの販売特集

切削油 旋盤

切削油 旋盤

リライアカットやメタルカット18Lエマルション型ほか、いろいろ。

切削油 旋盤の販売特集

切削油 ねじ切り

切削油 ねじ切り

ねじ切りオイル 246-Rやねじ切りオイル 50W-Rなどの人気商品が勢ぞろい。

切削油 ねじ切りの販売特集

切削スプレー

切削スプレー

タッピングスプレーや超切削スプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削スプレーの販売特集