EA812A-15の販売特集

EA812A-15」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEA812A-15に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スピードコントローラー RELIEF

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(17)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

「EA812A-15」のピックアップ商品

スピードコントロール 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) スピードコントロール 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントローラー 神沢

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
神沢 スピードコントローラー 1台 レビュー:(14)

【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントローラー アイウッド

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
アイウッド スピードコントローラー 1台 レビュー:(5)

【特長】従来のスピードコントローラでは電力をしぼって回転数をさげていたので、力が落ち低速では実用不可能であったが、本製品は回転数を電子回路がキャッチし、あらかじめセットした回転数を維持する働きがあります。 従って毎秒数回転でもまとまらず使用できます。【用途】カーボンブラシ付き電動工具専用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
ワンダーキット 16Aパワーコントローラーキット 1個 レビュー:(6)

【特長】トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

新Gシリーズ スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ スピードコントローラ 1台 レビュー:(6)

【特長】速度設定器を内蔵 電気ブレーキによる瞬時停止機能が可能 小形の8Pプラグイン方式を採用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,780〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スピードコントローラ 1個 レビュー:(1)

【特長】●コネクタでワンタッチ接続のスピードコントローラー ●デジタル調整、デジタル表示 ●ギヤヘッド速度、コンベア速度の瞬時換算 ●ソフトスタート、ダウン機能 ●セットロック機能

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

パワーコントローラー goot

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
goot パワーコントローラー 1個 レビュー:(16)

【特長】小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75〜100Vまでコントロールできます。(位相制御)【用途】電気こての熱量をコントロールします

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて用パーツ

スピードコントローラメーターアウト ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターアウト 1個 レビュー:(10)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

スピードコントローラー 神沢

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
神沢 スピードコントローラー 1個

【特長】先端工具の周速をコントロールし、適正条件での使用を可能にします。 電気ドリルでの穴あけ作業や、ルーター・サンダーでの研削・研磨などに適しています。 トルクを維持したまま、回転速度を減速できます。 温度補正サブボリューム付。 直結切替スイッチ付。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

エレクトロスライダー アズワン

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン エレクトロスライダー 1個 レビュー:(7)

【特長】サイリスターによる電圧調整器で、コンセントに差し込むだけで、交流電圧をコントロールできます。 コンセントに直接付けるコードレスタイプです。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

AC100V/15Aスピードコントローラー エスコ

販売価格(税別) ¥15,000
2営業日後以内
エスコ AC100V/15Aスピードコントローラー 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

「EA812A-15」の関連特集

電動工具 回転数調整

電動工具 回転数調整

スピードコントローラーやスピードコントロールほか、いろいろ。

電動工具 回転数調整の販売特集

ドリル 回転数 制御

ドリル 回転数 制御

スピードコントローラーや電気ドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドリル 回転数 制御の販売特集

100v インバーター

100v インバーター

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)や100V/0.4kw インバーター(三相モーター制御用)などの「欲しい」商品が見つかる!

100v インバーターの販売特集

スピードコントロール スイッチ

スピードコントロール スイッチ

取付金具・その他やスピードコントロールなどの人気商品が勢ぞろい。

スピードコントロール スイッチの販売特集

単相モータ 変速

単相モータ 変速

新Gシリーズ スピードコントローラやスピードコントロールモーターユニットタイプUS形も人気!

単相モータ 変速の販売特集

トライアック

トライアック

16Aパワーコントローラーキットやスピードコントロールなど。

トライアックの販売特集

速度調節器

速度調節器

スピードコントローラーやパワーコントローラーほか、いろいろ。

速度調節器の販売特集

パワーコントローラーキット

パワーコントローラーキット

16Aパワーコントローラーキットやパワーコントローラーなど。

パワーコントローラーキットの販売特集

コントローラー 電気

コントローラー 電気

パワーコントローラーや16Aパワーコントローラーキットなど。

コントローラー 電気の販売特集

回転 コントローラー

回転 コントローラー

スピードコントローラーやデルボコントローラなどのお買い得商品がいっぱい。

回転 コントローラーの販売特集

電動 コントローラー

電動 コントローラー

スピードコントローラーやDCモーターコントローラ2も人気!

電動 コントローラーの販売特集

速度コントローラー

速度コントローラー

スピードコントローラーやコントローラーなどの人気商品が勢ぞろい。

速度コントローラーの販売特集