EA815GL-16の販売特集

EA815GL-16」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEA815GL-16に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

横形OA用接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
明工社 横形OA用接地タップ6コ口 接地プラグ付 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

「EA815GL-16」のピックアップ商品

ベターテーブルタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベターテーブルタップ 1個 レビュー:(7)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

延長コード ストレートプラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーム電機 延長コード ストレートプラグ 1個 レビュー:(12)

【特長】本体、コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を採用 二重被ふく絶縁電線コード使用 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。 標準ストレートプラグ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

販売価格(税別) ¥3,020〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

3個口テーブルタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 3個口テーブルタップ 1個 レビュー:(13)

【特長】差込部に耐熱性ユリア樹脂使用。難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)。根元部の屈曲性能を向上

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

EDLP コード付タップ(タップ電源) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) EDLP コード付タップ(タップ電源) 1個 レビュー:(28)

【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ノア ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) 1個 レビュー:(20)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口) エレコム

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口) 1個 レビュー:(3)

【特長】(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。 落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

省エネタップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
サンワサプライ 省エネタップ 1個 レビュー:(2)

【特長】ホコリ防止、感電防止に効果のあるシャッターが付いています。 ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です) 5個の独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけの電源がON・OFFでき節電できます。(ランプ点灯により、通電状態が確認できます) ブレーカリセットスイッチ付きです。※一括集中スイッチとしても使用できます。 ブレーカ(過電流保護回路)内蔵で、許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RoHS対応マグネット付抜け止めタップ 1個 レビュー:(9)

【特長】プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりロックできる4個口の抜け止めタップです。 EU「RoHS指令」に準拠。 簡易パッケージ仕様。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P→2P変換アダプタが付属しています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(10)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(6)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
明工社 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

「EA815GL-16」の関連特集

業務用 延長コード

業務用 延長コード

ラバロン延長コードや延長コードほか、いろいろ。

業務用 延長コードの販売特集

電源 タップ 6 口

電源 タップ 6 口

ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口)やホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)も人気!

電源 タップ 6 口の販売特集

明 工 社 電源 タップ

明 工 社 電源 タップ

接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)や横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付も人気!

明 工 社 電源 タップの販売特集

WCH2404

WCH2404

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)や横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

WCH2404の販売特集

明 工 社 oa タップ

明 工 社 oa タップ

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付や横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付を今すぐチェック!

明 工 社 oa タップの販売特集

パナソニック テーブルタップ

パナソニック テーブルタップ

ザ・タップマルチシリーズやマグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)ほか、いろいろ。

パナソニック テーブルタップの販売特集

エスコ 延長コード

エスコ 延長コード

5m 延長コードやAC125V/15A 延長コード(3口)を今すぐチェック!

エスコ 延長コードの販売特集

WCH2434H

WCH2434H

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)やマグネット付OAタップ(接地15A形)ほか、いろいろ。

WCH2434Hの販売特集

WCH2304B

WCH2304B

マグネット付OAタップ(接地15A形)や横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなしなどのお買い得商品がいっぱい。

WCH2304Bの販売特集

テーブル コンセント

テーブル コンセント

軽量作業テーブル用コンセント 2口・コード3m付や家具用ミニダブルコンセントなどの人気商品が勢ぞろい。

テーブル コンセントの販売特集

明工

明工

コネクターボディー 接地3Pや横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付など。

明工の販売特集

OA

OA

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズやOAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付)などの「欲しい」商品が見つかる!

OAの販売特集