EA940B-2の販売特集 【通販モノタロウ】
 

EA940B-2の販売特集

EA940B-2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEA940B-2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

15A平型ケーブル用L型プラグ エスコ

販売価格(税別) ¥391
特価
0営業日後以内
エスコ 15A平型ケーブル用L型プラグ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > L型プラグ/コーナーキャップ

「EA940B-2」のピックアップ商品

15A丸型ケーブル用L型プラグ エスコ

販売価格(税別) ¥450
0営業日後以内
エスコ 15A丸型ケーブル用L型プラグ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > L型プラグ/コーナーキャップ

コーナーキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コーナーキャップ 1個 レビュー:(12)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > L型プラグ/コーナーキャップ

接地2P15A125V タフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地2P15A125V タフキャップ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

ゴムキャップ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 2P 1個ほか レビュー:(23)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

コーナーキャップAS-C型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) コーナーキャップAS-C型 1個 レビュー:(3)

【特長】コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品を傷をつける心配がなく、アルミフレームの角を、美しく収められます。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。【用途】1本溝用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

平型プラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥79
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 平型プラグ 1個 レビュー:(7)

【特長】プラグの交換用に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

ベター小型キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型キャップ 1個ほか レビュー:(19)

【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。【用途】平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

スナップキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スナップキャップ 1個ほか レビュー:(10)

【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

コーナーキャップAS-C型 ASセット スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥279〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) コーナーキャップAS-C型 ASセット 1セット

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

電源ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 電源ケーブル 1本 レビュー:(6)

【特長】パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

15A平型スイングプラグ エスコ

販売価格(税別) ¥190
0営業日後以内
エスコ 15A平型スイングプラグ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

L型プラグアダプター(横) YAZAWA

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA L型プラグアダプター(横) 1個 レビュー:(2)

【特長】コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

「EA940B-2」の関連特集

電源コード 交換

電源コード 交換

修理用取替えコードや電源コード 2極接地プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

電源コード 交換の販売特集

WF5015B

WF5015B

接地2P15A125V タフキャップやタフキャップも人気!

WF5015Bの販売特集

電源プラグの形状

電源プラグの形状

20A プラグや125V プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

電源プラグの形状の販売特集

電源プラグ/コネクター

電源プラグ/コネクター

30A プラグやゴムプラグほか、いろいろ。

電源プラグ/コネクターの販売特集

ローリングキャップ

ローリングキャップ

ローリングキャップやローリングタップなど。

ローリングキャップの販売特集

コーナープラグ

コーナープラグ

コーナーキャップや接地L形プラグ丸形コード用などの人気商品が勢ぞろい。

コーナープラグの販売特集

スイングプラグ

スイングプラグ

15A平型スイングプラグやスナップキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

スイングプラグの販売特集

2PE 15A 125V

2PE 15A 125V

ゴムプラグ接地2Pや防水ゴムプラグ接地2Pも人気!

2PE 15A 125Vの販売特集

ベターコードコネクタ

ベターコードコネクタ

ベター小型コードコネクタやゴムキャップ 2Pを今すぐチェック!

ベターコードコネクタの販売特集

プラグ L型

プラグ L型

L型変換プラグやL型延長コードも人気!

プラグ L型の販売特集

スペースアダプタ

スペースアダプタ

スペースアダプタよこ型やスペースアダプタを今すぐチェック!

スペースアダプタの販売特集

L コンセント

L コンセント

L型プラグアダプター(横)やコーナーキャップを今すぐチェック!

L コンセントの販売特集