EC12-R1/2-C1Sの販売特集

EC12-R1/2-C1S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEC12-R1/2-C1Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,290〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ 1個ほか

【特長】完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > コネクタ

「EC12-R1/2-C1S」の関連特集

ケミフィット

ケミフィット

ケミフィットCPシリーズ コネクタやケミフィットC1 コネクタを今すぐチェック!

ケミフィットの販売特集

継手禁油

継手禁油

クイック継手ロングエルボやクイック継手 ストレート 禁油ほか、いろいろ。

継手禁油の販売特集

12s

12s

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)や12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入りなどのお買い得商品がいっぱい。

12sの販売特集

R2

R2

取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)や防じんマスク DR77R2などのお買い得商品がいっぱい。

R2の販売特集

EL6-R1/4-C1

EL6-R1/4-C1

ケミフィットC1 エルボやケミフィットC1 ユニオンティーなど。

EL6-R1/4-C1の販売特集

cvv-s1.25・2c

cvv-s1.25・2c

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

cvv-s1.25・2cの販売特集

G2R-1-S DC12

G2R-1-S DC12

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Sやパワーリレー G2Rも人気!

G2R-1-S DC12の販売特集

R12

R12

R-12対応エアコンガス Air-CoolingやR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)などの人気商品が勢ぞろい。

R12の販売特集

G2R-1-S

G2R-1-S

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Sや共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続)など。

G2R-1-Sの販売特集

1.5C-2V

1.5C-2V

同軸ケーブル1.5C-2Vや同軸ケーブル1.5D-2Vを今すぐチェック!

1.5C-2Vの販売特集

DC-C8-J13-F2-1R

DC-C8-J13-F2-1R

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタ圧着型コンタクトなどの「欲しい」商品が見つかる!

DC-C8-J13-F2-1Rの販売特集

frn0.2c1s-2j

frn0.2c1s-2j

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズやインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)など。

frn0.2c1s-2jの販売特集