ECCSの販売特集 【通販モノタロウ】
 

ECCSの販売特集

ECCS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からECCSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「ECCS」のピックアップ商品

小型リミットスイッチ D4C-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,104〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型リミットスイッチ D4C-□ 1個 レビュー:(5)

【特長】小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(8)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

セミコンパクト封入スイッチ D4MC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) セミコンパクト封入スイッチ D4MC 1個 レビュー:(4)

【特長】小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形) 1個 レビュー:(1)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ シュナイダーエレクトリック

販売価格(税別) ¥3,690〜
4営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ 1個

【特長】Multi9/Acti9は世界の主要規格に適合、または認定を取得しています。 UL489、UL1077 CSA C22.2 No.5.1、CSA C22.2 No.235-M89 IEC 60947-2、VDE 0660 CCC(UL489、UL1077適合品のみ) 盤の小形化、標準化に貢献します。 35mm幅DINレールに取付け可能 コンパクトなサイズで盤の小形化に貢献 C60N:1極あたり18mm幅 【豊富な端子構造】 UL489認定Multi9は3種類の端子構造 ボックス端子/ボックス端子 圧着端子用端子/圧着端子用端子 UL1077認定Multi9には圧着端子用端子キットを準備 【3種類の動作接続を用意】 さまざまな負荷に対応できます。 コンピュータ等の耐量の小さい機器:Bカーブ 一般用途:Cカーブ 突入電流の大きい負荷(モータ、トランス):Dカーブ 広い定格電流レンジを持ち、低電流負荷にも対応【用途】半導体製造装置・情報機器・コンピュータ・医用機器・トランス・工業用制御装置・包装機械・食品機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電

LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMC

販売価格(税別) ¥425〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
SMC LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

M6 エンドコネクタ 3030 タイプ エヌアイシ・オートテック(NIC)

販売価格(税別) ¥789〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌアイシ・オートテック(NIC) M6 エンドコネクタ 3030 タイプ 1個ほか

【特長】M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能【用途】内側に干渉物がある場合の接続に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > アルミフレーム用部品 > M6アルミブラケット

M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ エヌアイシ・オートテック(NIC)

販売価格(税別) ¥619〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌアイシ・オートテック(NIC) M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ 1個ほか

【特長】M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能【用途】内側に干渉物がある場合の接続に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > アルミフレーム用部品 > M6アルミブラケット

M8 エンドコネクタ 4080 タイプ エヌアイシ・オートテック(NIC)

販売価格(税別) ¥1,190〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌアイシ・オートテック(NIC) M8 エンドコネクタ 4080 タイプ 1個ほか

【特長】M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能【用途】内側に干渉物がある場合の接続に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > アルミフレーム用部品 > M8アルミブラケット

M4 エンドコネクタ 2020 タイプ エヌアイシ・オートテック(NIC)

販売価格(税別) ¥779〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌアイシ・オートテック(NIC) M4 エンドコネクタ 2020 タイプ 1個ほか

【特長】M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能【用途】内側に干渉物がある場合の接続に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > アルミフレーム用部品 > M4アルミブラケット

M4 エンドコネクタ 2040 タイプ エヌアイシ・オートテック(NIC)

販売価格(税別) ¥729〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌアイシ・オートテック(NIC) M4 エンドコネクタ 2040 タイプ 1個ほか

【特長】M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能【用途】内側に干渉物がある場合の接続に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > アルミフレーム用部品 > M4アルミブラケット

M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプ エヌアイシ・オートテック(NIC)

販売価格(税別) ¥579〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌアイシ・オートテック(NIC) M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプ 1個ほか

【特長】M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能【用途】内側に干渉物がある場合の接続に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > アルミフレーム用部品 > M4アルミブラケット

「ECCS」の関連特集

オムロン WLCA2-2N

オムロン WLCA2-2N

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLCL□を今すぐチェック!

オムロン WLCA2-2Nの販売特集

WLD2

WLD2

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形)や一般リミット(新) WL-Nも人気!

WLD2の販売特集

オムロン スイッチ WLD2

オムロン スイッチ WLD2

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形)やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドを今すぐチェック!

オムロン スイッチ WLD2の販売特集

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)などの「欲しい」商品が見つかる!

2回路リミットスイッチの販売特集

リミットスイッチ WLSD2

リミットスイッチ WLSD2

2回路リミットスイッチ WLS□や2回路リミットスイッチ WLCA□ほか、いろいろ。

リミットスイッチ WLSD2の販売特集

5LS7-J

5LS7-J

汎用コンパクト形リミットスイッチやリミットスイッチ ブーツシールローラプランジャ形などの「欲しい」商品が見つかる!

5LS7-Jの販売特集

OMRON リミットスイッチ WLCA2

OMRON リミットスイッチ WLCA2

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLCL□を今すぐチェック!

OMRON リミットスイッチ WLCA2の販売特集

汎用タテ形

汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)などの「欲しい」商品が見つかる!

汎用タテ形の販売特集

WLCA2-7

WLCA2-7

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドなど。

WLCA2-7の販売特集

DINレール ブレーカ

DINレール ブレーカ

PN プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)や一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形ほか、いろいろ。

DINレール ブレーカの販売特集

エンドコネクタ

エンドコネクタ

M8 エンドコネクタ 4080 タイプやエンドコネクタなどのお買い得商品がいっぱい。

エンドコネクタの販売特集

1ve-10ca2-13-c

1ve-10ca2-13-c

小型封入スイッチ VEやセミコンパクト封入スイッチ D4MCを今すぐチェック!

1ve-10ca2-13-cの販売特集