EDLP コードの販売特集

EDLP コード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEDLP コードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

EDLP コード付タップ(タップ電源) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) EDLP コード付タップ(タップ電源) 1個 レビュー:(28)

【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

「EDLP コード」のピックアップ商品

延長コード 5M+1P ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥849
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 延長コード 5M+1P 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

EDLP延長コード10M ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) EDLP延長コード10M 1個

【特長】熱に強く割れにくい。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

超ソフト延長コード STAR Light

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
STAR Light 超ソフト延長コード 1本 レビュー:(64)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

15A延長コード TRUSCO

販売価格(税別) ¥615〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 15A延長コード 1本 レビュー:(9)

【特長】電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。【用途】屋内作業での機器類の延長コードに最適。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

延長コード ストレートプラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーム電機 延長コード ストレートプラグ 1個 レビュー:(12)

【特長】本体、コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を採用 二重被ふく絶縁電線コード使用 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。 標準ストレートプラグ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

3個口テーブルタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 3個口テーブルタップ 1個 レビュー:(13)

【特長】差込部に耐熱性ユリア樹脂使用。難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)。根元部の屈曲性能を向上

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ 3P抜け止め電源タップ 1個 レビュー:(1)

【特長】3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

延長コード ムービープラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機 延長コード ムービープラグ 1個 レビュー:(7)

【特長】絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂、難燃性樹脂採用

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(10)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
タイカツ 2.0SQ太線延長コード(十字型) 1本 レビュー:(23)

【特長】電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

延長コード KOWA(宏和工業)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOWA(宏和工業) 延長コード 1本 レビュー:(20)

【特長】優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。【用途】電源元の延長にご利用下さい。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ノア ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) 1個 レビュー:(20)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

「EDLP コード」の関連特集

コード(延長コード) 細い

コード(延長コード) 細い

園芸用延長コードや電源延長コードも人気!

コード(延長コード) 細いの販売特集

延長コード 薄型

延長コード 薄型

マグネタップカールや15A延長コードも人気!

延長コード 薄型の販売特集

延長コード 6m

延長コード 6m

EDLP コード付タップ(タップ電源)や15A延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

延長コード 6mの販売特集

延長コード 8m

延長コード 8m

電源延長ケーブルや電源延長コードも人気!

延長コード 8mの販売特集

延長コード 4M

延長コード 4M

延長コードX(安全設計扉・パッキン付)やEDLP コード付タップ(タップ電源)も人気!

延長コード 4Mの販売特集

抜けにくい 延長コード

抜けにくい 延長コード

抜け止め十字延長コードやデスクタップなど。

抜けにくい 延長コードの販売特集

継ぎ線

継ぎ線

2.0SQ太線延長コード(十字型)や延長コード ムービープラグなどのお買い得商品がいっぱい。

継ぎ線の販売特集

ブルタップ

ブルタップ

超ソフト延長コードや3個口テーブルタップなどの「欲しい」商品が見つかる!

ブルタップの販売特集

延長コード 1m

延長コード 1m

延長コード1Mや延長コード ストレートプラグを今すぐチェック!

延長コード 1mの販売特集

KM05-10

KM05-10

ラバロン延長コードや延長コード(3個口)など。

KM05-10の販売特集

lpe-103n(w)

lpe-103n(w)

電源延長コードや延長コード ムービープラグなど。

lpe-103n(w)の販売特集

LPT-303N

LPT-303N

EDLP コード付タップ(タップ電源)や平ワッシャー(ユニクローム)などのお買い得商品がいっぱい。

LPT-303Nの販売特集