EE型の販売特集 【通販モノタロウ】
 

EE型の販売特集

EE型」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEE型に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フレキシブルダクト モノタロウ

販売価格(税別) ¥9,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ フレキシブルダクト 1本 レビュー:(28)

【特長】ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。【用途】空調や換気用のダクトに

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > フレキシブルダクト

「EE型」のピックアップ商品

排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SUGICO(スギコ) 排水ホース(ジャバラホース) 1個 レビュー:(9)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 流し・台所用品 > 排水ホース

ダクトEF型(静電防止) カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,680〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEF型(静電防止) 1巻 レビュー:(4)

【特長】特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。【用途】クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,186〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻 レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,514〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本 レビュー:(5)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

タイダクトホース N型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,880〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース N型 1本 レビュー:(11)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。【用途】空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,086〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本 レビュー:(6)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,348〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻 レビュー:(21)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホースGL型 1本 レビュー:(8)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。【用途】空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

フジフレキ(3m) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥1,170〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 フジフレキ(3m) 1本 レビュー:(13)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本 レビュー:(97)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

ダクトトーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,210〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
カナフレックス ダクトトーメイ 1本

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX67 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥781〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX67 1個 レビュー:(3)

【特長】50〜100mA直接開閉、機器内蔵用シリーズ 入力表示が明るく動作確認が容易。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > フォト・マイクロセンサ > 溝型

「EE型」の関連特集

塩ビ ジャバラ管

塩ビ ジャバラ管

排水ホース(ジャバラホース)やタイダクトホースGL型などのお買い得商品がいっぱい。

塩ビ ジャバラ管の販売特集

200φ ダクトホース

200φ ダクトホース

ダクトEEやアコーディオンダクトホースを今すぐチェック!

200φ ダクトホースの販売特集

集塵ダクトホース

集塵ダクトホース

ダクトホース D型やタイダクトホース N型も人気!

集塵ダクトホースの販売特集

カナフレックス ダクトホース

カナフレックス ダクトホース

ダクトEEやダクトトーメイなどのお買い得商品がいっぱい。

カナフレックス ダクトホースの販売特集

軽量 フレキシブル ホース

軽量 フレキシブル ホース

TACダクトEEやTACエコダクトなどのお買い得商品がいっぱい。

軽量 フレキシブル ホースの販売特集

ダクト 樹脂 ホース

ダクト 樹脂 ホース

硬質ダクトNS型やダクトホースAR型を今すぐチェック!

ダクト 樹脂 ホースの販売特集

乾燥機用 ダクト

乾燥機用 ダクト

フレキシブルダクトやジェットスイファン専用 フレキシブルダクトなどのお買い得商品がいっぱい。

乾燥機用 ダクトの販売特集

フレキシブルダクト ホース

フレキシブルダクト ホース

フレキホースやフレキシブルダクトも人気!

フレキシブルダクト ホースの販売特集

テーブル換気扇

テーブル換気扇

フレキシブルダクトや排水ホース(ジャバラホース)など。

テーブル換気扇の販売特集

ジャバラダクト

ジャバラダクト

フレキホースやフレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)ほか、いろいろ。

ジャバラダクトの販売特集

マルチナ

マルチナ

マルチナやDS-3型全透明ほか、いろいろ。

マルチナの販売特集

フレキシブル 65φ

フレキシブル 65φ

ダクトホースAR型やダクトN.S.Dなど。

フレキシブル 65φの販売特集