EEEの販売特集 【通販モノタロウ】
 

EEEの販売特集

EEE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEEEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
corega(コレガ) 法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 1台

【特長】接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

「EEE」のピックアップ商品

IEEE802.11n準拠 300Mbps(規格値)無線LANルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) IEEE802.11n準拠 300Mbps(規格値)無線LANルーター 1台 レビュー:(1)

【特長】本商品は、11n(2.4GHz)で300Mbpsに対応した無線LANルーターです。 コンパクトながらハイパワーアンテナを搭載し、快適なWi-Fi環境を実現します。 スマホやタブレットなら「QRコード」を撮るだけ、パソコンやゲーム機なら「WPS」ボタンを押すだけで接続できるため、初回のWi-Fi設定がぐっとカンタンに行えます。 また、無線LANルーター買い替えの方なら、ボタンを押すだけで設定がコピーできる「Wi-Fi設定コピー」機能を搭載しているため、買い替え後の面倒な再設定は必要ありません。 「スマホやパソコンでカンタンにWi-Fiを使いたい」そんな方に最適な無線LANルーターです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

Giga対応 IEEE802.3af-PoEインジェクター エレコム

販売価格(税別)

代替商品あり
エレコム Giga対応 IEEE802.3af-PoEインジェクター

【特長】10/100/1000 BaseT Ethernet向けの802.3af 規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

IEEE1284プリンタケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ IEEE1284プリンタケーブル 1本

【特長】Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。 プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。 IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。 高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

IEEE1394ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥689〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ IEEE1394ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】IEEE1394規格準拠(4pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器、デジタルAV機器を接続するケーブルです。(各機器間最長ケーブル長は4.5m) ※IEEE1394(4pin)のインターフェースは、別称として「DVコネクタ」や「i.Linkコネクタ」とも呼ばれてデジタルAV機器にも採用され、これらのAV機器同士を直接接続する場合にも使用できます。 FireWire400に対応しています。最高400Mbpsの伝送速度に対応したケーブルです。 銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > IEEE1394ケーブル

Han EEE型コネクタ ハーティング

販売価格(税別) ¥3,980〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハーティング Han EEE型コネクタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ

MAX4018EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥849
出荷目安:15日
MAXIM MAX4018EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

MAX5104EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥1,790
出荷目安:15日
MAXIM MAX5104EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

MAX4314EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥1,390
出荷目安:15日
MAXIM MAX4314EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

MAX863EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥1,990
出荷目安:15日
MAXIM MAX863EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

MAX3095EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥869
出荷目安:15日
MAXIM MAX3095EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

MAX4312EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥1,990
出荷目安:15日
MAXIM MAX4312EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

MAX7490EEE+ MAXIM

販売価格(税別) ¥1,390
出荷目安:15日
MAXIM MAX7490EEE+ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

「EEE」の関連特集

IEEE1394ケーブル

IEEE1394ケーブル

IEEE1394ケーブルやIEEE1394bケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

IEEE1394ケーブルの販売特集

安全靴 25.5EEE

安全靴 25.5EEE

高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上や建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロなどの「欲しい」商品が見つかる!

安全靴 25.5EEEの販売特集

コレガ

コレガ

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証やコレガオフィスシリーズ 法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデルも人気!

コレガの販売特集

ビデオ カメラ パソコン 接続

ビデオ カメラ パソコン 接続

IEEE1394ケーブルや巻き取り式USBケーブル(A:ミニBタイプ)など。

ビデオ カメラ パソコン 接続の販売特集

hub 10ポート

hub 10ポート

10/100Mbps対応スイッチングHub プラスチック筐体 電源外付モデルや10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデルなど。

hub 10ポートの販売特集

スイッチハブ

スイッチハブ

PoE対応スイッチングHUBや1000BASE-T対応 スイッチングハブを今すぐチェック!

スイッチハブの販売特集

ハー ティング コネクタ

ハー ティング コネクタ

Han E型スクリューターミナルやHan フードトップエントリーなどの人気商品が勢ぞろい。

ハー ティング コネクタの販売特集

BSW

BSW

BSW2シリーズや動力用押し釦開閉器を今すぐチェック!

BSWの販売特集

corega

corega

コレガオフィスシリーズ 法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 16ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデルやコレガオフィスシリーズ 法人向け ギガ対応 8ポートスイッチングハブも人気!

coregaの販売特集

HAPL

HAPL

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証やホルダなどの「欲しい」商品が見つかる!

HAPLの販売特集

パラレル ケーブル

パラレル ケーブル

USBtoパラレルプリンタケーブルやプリンタケーブルなど。

パラレル ケーブルの販売特集

業務用 ハブ

業務用 ハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズやギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)などのお買い得商品がいっぱい。

業務用 ハブの販売特集